カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- アルインコ
- 雅(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- ALPINE(2)
- エスコ(1)
- ムラテックKDS(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 栃木屋(1)
- GENTOS(1)
- Bullcon(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- OWON(オウオン)(1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
- OKW(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dm-104」の検索結果
特価

AC100V→DC 13.8V/MAX5A スピーカー内蔵型直流安定化電源
アルインコ¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷車載型デジタル簡易無線をAC100Vで使うには、ACアダプター代わりになる電源器が必要になります。それがこのDM-S104、配線は工具要らず(マイクハンガーの取り付けにはプラスドライバーが必要です)でDCケーブルの端子をつなぐだけ。またスピーカーを内蔵して、大きな音で鳴らせますから工場のような騒音が高い場所でも使いやすくなります。付属品本体/マイクハンガー(取り付けネジ付き) / 端子変換ケーブル / 予備ヒューズ(10A) / 保証書・説明書質量(kg)約2.0出力電圧(V)DC13.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×111×200(突起物含まず)スピーカー最大耐入力 5W インピーダンス 8Ω動作温度(℃)0~50動作湿度(%)30~80RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100V 50/60Hz(入力電流1.0A typ.)最大出力電流(A)5