カテゴリ
- 安全用品(4)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- アルインコ
- BIGM(丸山製作所)(27)
- 伊東電機(18)
- ホンダ(13)
- エレコム(8)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- エスコ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- BOURNS(4)
- 京セラ(3)
- 三木プーリ(3)
- Canon(3)
- 東京流機工業(3)
- PROST's(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- アトムリビンテック(2)
- Pro-Auto(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「dr300」の検索結果
特価

マグネットブラケット(DR-PM300SE、DJ-P102R用)
アルインコ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷マグネットブラケットとねじのセット商品です。DR-PM300SEの無線部設置時、またDJ-P102Rの設置時に使用します。適合機種DR-PM300SE、DJ-102RRoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力コンパクトレピータ-ー(中継器) DJ-P116R
アルインコ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷特小無線トランシーバー用の中継器に、超コンパクトという新たな選択肢ができました。交互(半複信)中継で全27chに対応する中継器。高さ67mm×幅43mm×厚さ22mm(突起物/USBアダプター除く・アンテナ長約190mm)、質量 約60g(USBアダプター別)の超コンパクトボディ。対応子機を使えばDJ-P116Rを4台まで無線連結してワイドな通話エリアを実現。無線機が拾う環境音(バックノイズ)を低減する高性能ノイズキャンセル機能。設定は専用ソフトのほか、対応子機のリモコンモードでも行えるので、PCがない環境でも設置や変更が可能。折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナを採用。付属USBケーブルと市販の電源タップで壁のコンセントから離せるので設置場所探しは簡単、仮設的にUSBアダプターを介したAC100Vコンセント直結も可能(位置やコンセントに条件があります)。連結中継時でも特小トランシーバー2台分程度、最大約220mAとエコな電流消費付属品USBアダプター(EDC-339)、USBケーブル(UX1735)、説明書/保証書質量(g)本体:60、USBアダプター(EDC-339):110定格電圧(V)DC5.0(USBアダプター)対応機種アルインコの交互通話中継対応特定小電力トランシーバー全機種、無線連結中継対応子機:DJ-P240の対応ロット/DJ-PX7/DJ-PHM20/DJ-P322/DR-PM300SEなどアンテナサイズ(mm)約190消費電流(mA)送信時:90(10mW時)/79(1mW時)、受信待ち受け時:83、最大消費電流:220通信方式半複信電波形式F3E(FM)/ F1D(FSK)送信出力10mW/1mWUSBケーブル長(cm)約30(UX1735)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約67×43×22(突起物除く)RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50使用周波数(MHz)【特定小電力無線】421/440、(チャンネル)中継用27ch
ワイヤレスウェアラブルネックスピーカー EME-SW085
アルインコ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷肩に乗せて使える新しい形のスピーカーマイクです。重量はわずか約175gの軽量設計。中央部がシリコン素材で長時間の使用でも疲れにくいです。スピーカーユニットと耳の位置が近いため、小さい音量で運用可能。内向けのスピーカーで自分に向けて音が鳴り、音漏れを最小限に抑えます。耳をふさがないので周囲の音が聞こえて安全、動き回りながらの作業に最適です。水滴や汗がついても大丈夫なIPX5防水仕様。※本品はサンワサプライ株式会社製品の斡旋品です。メーカーの設計部門で対応無線機との動作確認をしており、安心してお使いいただけます。適合機種DJ-P421LA、DJ-P421MA、DR-DPM300SE、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DR-DPM61E質量(g)約175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×208×66保護等級外郭:IPX5充電時間(時間)約3Bluetooth適合規格:Bluetooth Ver.5.0
モービル用 シガーケーブル EDC-341
アルインコ¥5,898税込¥6,4881台3日以内出荷車載型無線機をシガーソケットから電源供給が出来ます。適合機種DR-PM300SE、DR-DPM60、DR-DPM61RoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー
アルインコ¥129,800税込¥142,7801セット3日以内出荷技術基準適合証明取得済の無線ユニット XE1148/XE1126 を内蔵。 重機など作業用車両や各種クレーンでの同時通話に最適、交互通話の基地局にも! 各部のセパレートが可能なプロ仕様特定小電力トランシーバーです。寸法(mm)無線機:59.8×411×34/操作:140×40×178高さ(mm)(マイク)約533質量(g)2600タイプ車載型種類特定小電力定格電圧 DC V13.8/26.4±10%保護等級無線部(連結ケーブル接続時のみ)IP65/66/67耐塵・耐水・耐浸消費電流(mA)送信時:350以下/受信定格出力時:600以下/受信待ち受け時:300以下電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)・通信方式:単信、半複信、複信送信出力10mW、1mWRoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)421/422/440(帯特定小電力無線47ch)受信感度-14dBu(12dBSINAD)音声出力2W以上(本体スピーカ)/800mW以上(外部出力)動作温度範囲(℃)-10~+50