カテゴリ
- 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
- アルインコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ebp-89」の検索結果
特価

リチウムイオンバッテリーパック
アルインコ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷DJDPS50/50H用のバッテリーパックです。充電スタンドはEDC196Rのみ対応です。運用時間は約15時間です。仕様7.4V、2650mAh、充電時間約6時間トラスコ品番756-2616材質ポリカーボネイト、リチウムイオン幅(mm)56高さ(mm)82質量(g)140品名リチウムイオンバッテリーパック奥行(mm)222018年トラスコ掲載ページ6 1431
デジタル登録局RALCWI式ハンディトランシーバー 大容量
アルインコ¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷簡単な登録申請で5Wのハイパワー運用で広い通信エリアをカバー。簡単な登録申請でビジネスにもレジャーにもご使用頂けます 。豊富な82chから好きなチャンネルを選んで使用 。IP67相当の高い防塵防水性を備え、ポリカーボネート素材を採用した丈夫なボディ。全体・10までのグループ・999ユーザーまでの個人を選択して呼び出せます。RALCWI方式間のみ互換性があるため秘話性が高いです。他社製品、AMBE方式とは互換性がないため通信できません。送受信周波数範囲:351.20000~351.38125MHz(30ch)。寸法:W55×H97.5×D35.5mm 。重量:約195g(ベルトクリップ含まず) 。付属品:リチウムインバッテリーパック(EBP-89)、ベルトクリップ、急速充電器、アンテナ、ハンドストラップ。登録申請方法や費用、電波使用料など詳しくはアルインコのホームページに記載しております。仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:DJ-DP50E●電気用品安全法(備考):付属のEDC-283、EBP-89でPSE取得RoHS指令(10物質対応)対応