カテゴリ
- 安全用品(7)
絞り込み
ブランド
- アルインコ
- トップ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(2)
「ebp60」の検索結果

リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1200mAh
アルインコ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番294-7676質量(g)40対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
シングル急速充電器セット EDC-131A
アルインコ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷EBP-60を約3時間でフル充電する急速タイプの充電器です。 充電に使わないときは、ACアダプターEDC-122だけを外部電源ジャックに差し込んでAC電源で無線機を運用することもできます。対応機種DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10
特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20
アルインコ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.)付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ質量(g)約174(単三乾電池含む)種類特定小電力使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)インピーダンス約2kΩ通信方式交互通話(単信)周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000防塵防水性能IP54送信出力10mW (1mW切り替え可)充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)受信方式ダイレクトコンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)電波型式F3E (FM)
特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114R
アルインコ¥49,980税込¥54,9781台欠品中交互(半複信)で全27chに対応するレピーターモード ※メーカー製の中継子機対応機種すべてでお使いになれます。 交互、交互中継通話、デュアルオペレーション対応の基地局トランシーバーとしても使用可能 音声出力は3W以上、受信専用モニターとしても十分な大音量 高さ94.5mm×幅200mm×奥行50.4mm(突起物除く)、質量約318g(アダプター、スタンド、ハンガー別)の超コンパクトボディ 停電時のバックアップ機能 対応子機をリモコンとして、チャンネル・周波数帯A/B・アラーム・自動接続手順・グループ番号、ハングアップタイマー等の設定項目を無線操作で変更可能 コンパンダーは自動対応、子機がコンパンダー使用中ならそのまま中継 使用頻度が少ないチャンネルの目安が付けられる最適チャンネルサーチ 送受信周波数ごとにチューンした2本の折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナ 取り付けはねじ止めしたブラケットに本体をスライドして固定、付属ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続するだけと手軽 オプションのスピーカーマイクなどを掛けておける金属製ハンガーは壁にも本体にも取り付け可能 背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式 通常使用時は特小トランシーバー2台分程度、3W最大音量出力時でも1.5Aとエコな電流消費適合機種DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-PB27、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10B、DJ-PHM10、DJ-PHM20、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-P921L、DJ-P921S厚さ(mm)50.4質量(g)本体 318(ACアダプター別)・ハンガーのみ 64・スタンドのみ 34寸法(幅W×高さH)(mm)200×94.5定格電圧(V)DC 6.0(DC IN)・3.7(別売Li-ionバッテリーパック)ケーブル長(m)約1.8チャンネル数中継用27ch、通話用20ch消費電流(mA)送信時:75(High)/ 65(Low)・受信最大出力時:1.5A・受信待ち受け時:83・バッテリセーブ時:28通信方式中継器:半複信、トランシーバー:単信/半複信電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW、1mW受信感度-14dBu(12dB SINAD)音声出力3W以上(本体スピーカ:4Ω)・400mW以上(外部出力)動作温度範囲(℃)-10~50(運用)、0~45(充電/別売品EBP-60必要)使用周波数(MHz)特定小電力無線421/422/440
アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-PB20A
アルインコ¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。DJ-PB20シリーズに便利なACSH機能を追加したモデルです。 ※従来のPB20と性能、操作、アクセサリーは一切変わりません。ACSH以外の機能は全てPB20と共用して通話できます。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける初期設定要らずのACSH(アクシュ)機能を新採用。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm、軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディとなっており、アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式を採用しています。付属品ベルトクリップ/ハンドストラップ/取扱説明書/保証書種別特定小電力トランシーバー質量(g)約174(単三乾電池含む)種類特定小電力定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)チャンネル数20ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)連続使用時間(時間)乾電池=60/ EBP-70=26アンテナサイズ(mm)約80通信方式交互送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)充電時間(時間)約2.5(空のEBP-70を満充電)スピーカー出力(mW)本体スピーカー 400 以上、外部出力 80 以上通信可能距離(m)河川敷のような、障害物の無いところ:500程度、郊外の住宅地や見通しの良い道路上:300程度、市街地:100~200程度、建物の中:建材、構造によって大きく変わります。防水保護等級IP54電波型式F3E(FM)
【レンタル】 特定小電力トランシーバー (セット品:無線機、イヤホンマイク、バッテリー、充電器セット)
アルインコ¥10,980~税込¥12,078~1セット(2台)6日以内出荷リアルタイムのハンズフリー通話! 現場作業、クレーン作業などで役立つ同時通話対応機種。 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐ使用可能。 IP67相当の防水・防塵。付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック (EBP-60)、充電器セット(EDC-167A)、ベルトクリップなど材質ポリカーボネート質量(g)120(本体のみ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55×98.8×29.3アンテナサイズ(mm)約165防塵防水性能IP67出力(mW)10/1通信可能距離(m)約100(見通しの良いところ 同時通話時)使用時間(時間)約6(同時通話使用時)、約40(交互通話使用時)特性【納入実績】クレーン作業、ドローン作業、測量、解体作業、レッカー作業、イベントなど通話方式交互・同時サービス分類レンタル
【レンタル】 特定小電力トランシーバー (セット品:無線機、イヤホンマイク、バッテリー、充電器セット)
アルインコ¥8,998~税込¥9,898~1セット(2台)6日以内出荷リアルタイムのハンズフリー通話! 現場作業、クレーン作業などで役立つ同時通話対応機種。 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐ使用可能。 IP67相当の防水・防塵。付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック (EBP-60)、充電器セット(EDC-167A)、ベルトクリップなど材質ポリカーボネート質量(g)120(本体のみ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55×98.8×29.3アンテナサイズ(mm)約165防塵防水性能IP67出力(mW)10/1通信可能距離(m)約100(見通しの良いところ 同時通話時)使用時間(時間)約6(同時通話使用時)、約40(交互通話使用時)特性【納入実績】クレーン作業、ドローン作業、測量、解体作業、レッカー作業、イベントなど通話方式交互・同時サービス分類レンタル