カテゴリ

  • 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アルインコ
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ebp98」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー Bluetooth対応 DJ-DPS71(EKA/EKB) アルインコ

    5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー Bluetooth対応 DJ-DPS71(EKA/EKB)

    アルインコ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット
    当日出荷
    2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。 アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、水分や汚れから無線機をしっかりガード。 薄型EBP-98装着時は幅55.8mm × 高さ95.8mm × 薄さ32.5mmで軽さ約244g、大容量EBP-99でも薄さ40.7mm、軽さ約266gとコンパクト。(※突起物・クリップを除く、質量は付属アンテナを含む)。 デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができるパソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要)。 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!。
    色黒種類デジタル簡易無線使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)定格電圧(V)7.2(電池端子)保護等級IP68相当アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220消費電流(mA)【受信時】500以下(定格受信時)消費電流(A)【送信時】2/1.2/0.9以下(5W/2W/1W送信時)送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)周波数(MHz)【受信専用】上空用 15ch対応 (3S/3U)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【アンテナ(出力端子)】50送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波、351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (3R/3T)受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)
  • 5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー DJ-DPS70(EKA/EYA/EKB) アルインコ

    5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー DJ-DPS70(EKA/EYA/EKB)

    アルインコ
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    当日出荷
    2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T 82ch 送受信、3S/3U 15ch 受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式です。標準バッテリーなら最長3時間、大容量バッテリーでも4時間で充電できる急速充電器、アンテナ、バネ式のベルトクリップ、ハンドストラップまでついたオールインワンパッケージ。製品保証期間は安心の2年です。ポリカーボネート製ボディに防水アクセサリーポートを採用したIP68相当の耐塵・防浸ボディ。水分や汚れから無線機をしっかりガードします。(淡水の静水にて水深1.5mで30分の耐水性相当を製造時に検査)。薄型バッテリーパック装着時、薄さ32.5mmで軽さ約244g。大容量バッテリーパックでも薄さ40.7mm、軽さ約266gと小型軽量です。内蔵、外部、緊急呼び出しが個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能で、クリアな送信音を実現しました。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」のような案内もできる多彩な音声ガイダンスが入っています。VOXは従来の全自動の他に2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上させました。・PTTキーを押して送信、声が途切れたら自動で受信。・声で自動送信、話終わりにPTTキーを一度押して受信。受信した声のレベルを均一化するオートゲインコントロール、低音域・高音域の音質調整、受信信号が弱くなったら音で知らせる強度低下通知、ボリュームのレベル固定など、疲れる耳への負担を少なくする機能も充実しています。大きな日本語表示と白色系のバックライト、豊富なアイコンで見やすい液晶ディスプレイも好評です。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。大音量700mWのオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード子機間通話禁止、200名の個別呼び出しと10グループのグループ呼び出し、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、7段階のVOX感度、イヤホン断線検知、デュアルオペレーション、設定温度になると警告を発する温度センサーなど、業務ユーザー納得の多彩な機能が満載です。Sメーター、上空用チャンネルの受信、周波数表示、スキャン、モニター、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択など、ホビーユーザーにも配慮した新設計です。(※上空用チャンネル受信は同時に増えた10chと合わせて15chに対応)。ボディカラーに黄色と黒色の警戒色を採用したEYAは、黒い無線機がたくさんある場所での取り間違いを防いだり、暗い場所でも見つけやすいように視認性を高めるほか、カラフルなのでサービス業などにも違和感なくお使いいただけます。(大容量バッテリーパッケージのEYBはご用意していません。別途EBP-99バッテリーをお求めください)。1台に設定したデータを任意の台数の別のS70Eシリーズに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載しました。説明書はDJ-DPS70シリーズのままですが、操作方法は同じです。従来のS70シリーズ初期モデル用のプログラム更新はEシリーズでは対応済です。【ご注意】エアクローンは全く同じ機種同士でしかできません。ハンディ機と車載機はもちろん、DJ-DPS70とS71、S70とS70E、のように少しでもモデルが違うとクローンできません。
    種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)定格電圧(V)7.2(電池端子)アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220消費電流(mA)【受信時】500以下(音声出力時)消費電流(A)【送信時】1.7以下(5W)/1.1以下(2W)/0.9以下(1W)防塵防水性能IP68送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)周波数(MHz)【受信専用】351、15ch 上空用DCR受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【アンテナ (出力端子)】50送受信周波数(MHz)351、82ch 陸上海上移動DCR登録局受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)
トランシーバーカテゴリ
関連カテゴリ