カテゴリ

  • 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アルインコ
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(133)
  • BOURNS(24)
  • UNIFIVE(10)
  • ヒサゴ(9)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
  • マル信無線電機(5)
  • ユニファイブ(5)
  • TOA(4)
  • KOA(3)
  • エレコム(2)
  • MICROCHIP(2)
  • エスケイネット(SKnet)(2)
  • LINKMAN(2)
  • コウナン(2)
  • bitstrong(ビットストロング)(2)
  • オーム電機(1)
  • コクヨ(1)
  • サンハヤト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eiaj 02」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S) アルインコ特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S)アルインコ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。 設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。 イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。 さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。 タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。 一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。 ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は 人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。 熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。
種類特定小電力トランシーバー厚さ(mm)最薄部:24定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子チャンネル数47ch(単信20/半複信27)対応RoHS本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98.8×55×23.9機能免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション消費電流(mA)50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数電波形式F3E (FM)防塵防水性能防水(IP67)送信出力10mW (1mW切り替え可)外部端子(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)受信方式ダイレクト・コンバージョン受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40低周波出力内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
ヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10 アルインコヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10アルインコ
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。 交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。
種類特定小電力トランシーバー質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む)定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAhチャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20通信方式単信、半複信、複信周波数範囲(MHz)421/422/440防塵防水性能IP67送信出力10mW、1mW外部端子DC5V~6V EIAJ区分2寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23)受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50(但し充電は0~+40)電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)低周波出力80mW以上
特定小電力トランシーバー アルインコ特定小電力トランシーバーアルインコ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。 特定小電力無線/交互通話・交互中継通話対応 技術基準適合証明取得機種
質量(g)本体のみ:(L)122/(M/S共通)114種類特定小電力端子形状(外部電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch)定格電圧 DC V3.0~3.7(電池端子)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×98.8×29.3(最薄部24.0)アンテナサイズ(mm)(L)164、(M)76、(S)36、消費電流(mA)送信:10mW時/約70(1mW時/約65)、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k通信方式交互通話周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数送信出力10mW(連続通話は1mW)受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)通信距離(m)PX5間にて市街地:100動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40)電波型式F3E(FM)、F1D(中継器リモコン)低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
トランシーバーカテゴリ