カテゴリ

  • 安全用品(6)
絞り込み
ブランド
  • アルインコ
  • ナンシン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eme-50」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホン EME-67W アルインコイヤホン EME-67Wアルインコ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
DJ-PX5用イヤホンです。コード長が50cmと短めで、襟もとやネックストラップに吊るして使うラペルトークに最適です。腰につける無線機にはコード長が短いので適しません。 黒いEME-67Bと白いEME-67Wからお選びください。
イヤホン形状耳かけ型付属品イヤホンスポンジ白 FG0733対応機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10S、EME-80BMAプラグ(mm)Φ3.5モノラルコード長さ(cm)約50
イヤホン EME-50 アルインコイヤホン EME-50アルインコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
汎用の3.5mmΦモノラルミニプラグ付きイヤホンです。 ポピュラーなプラグサイズですから、多くの機種でお使いになれます。 左右どちらの耳にも掛けられます。 DJ-RX3,DJ-RX31の標準付属品イヤホンのスペアでもあります。
イヤホン形状耳かけ型対応機種DJ-RX31、(受信専用)DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31Sプラグ(mm)3.5コード長さ(cm)約80
イヤーパッドブラック (FG0449)×5個入り アルインコイヤーパッドブラック (FG0449)×5個入りアルインコ(2件のレビュー)
499税込549
1セット(5個)
当日出荷
適合機種EME-50、EME-58、EME-67B、EME-29A、EME-652MA、EME-654MA、EME-48ARoHS指令(10物質対応)対応
イヤーパッドブラック (FG0449)×20個入り アルインコイヤーパッドブラック (FG0449)×20個入りアルインコ
1,998税込2,198
1セット(20個)
当日出荷
適合機種EME-50、EME-58、EME-67B、EME-29A、EME-652MA、EME-654MA、EME-48ARoHS指令(10物質対応)対応
5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) Bluetooth対応 DR-DPM61E アルインコ5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) Bluetooth対応 DR-DPM61Eアルインコ
45,980税込50,578
1セット
3日以内出荷
DR-DPM60Eのアップグレードバージョン、ワイヤレスマイク対応の車載・基地局用 97chデジタルトランシーバーです。2023年改正の97ch対応登録局 (3R/3T送受信、3S/3U受信専用)防水スピーカーマイクEMS-500(カールコード約0.5m)またはEMS-501(ストレートコード5m)、専用ワイヤレスマイクのEMS-87B/BNC/EME-80BMAは付属のEMS-61と併用が可能、PTTを押したマイクの音声はミックスして送信の「トリプルマイク」対応出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、近距離用1Wの切り替え式登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信が可能(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式で1DINに収まるサイズ、ブラケットとDCケーブルはV/UHF FMアマチュア無線車載機のものを共用でき、別売EDS-34を使ってフロントとメインユニットを100mまで離しての設置も可能約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンスバックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!
付属品ダイナミックマイク EMS-61、ヒューズ付きDCケーブル UA0038AY、モービルブラケット FM0078Aとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類一式・保証書質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧13.8V±10%または26.4V±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)コネクタMJ型(アンテナインピーダンス50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波 / 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応)受信感度-3dBuVemf 以下(BER1 × 10-2)@13.8Vdc変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力(最大時)スピーカーマイク接続時 0.8W以上/本体または外部スピーカー接続時 2W以上
ガイドシステム (送信機 DJ-TX80/受信機 DJ-RX80) アルインコガイドシステム (送信機 DJ-TX80/受信機 DJ-RX80)アルインコ
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
特定小電力無線局ラジオマイクB型、GFSK デジタル変調方式の送信機DJ-TX80と受信機DJ-RX80による新しいガイドシステムです。従来の製品より高音質で、300MHz帯C型マイクの倍以上のチャンネル数28個が使用でき、複数グループの運用や国際会議など多数のガイドシステムが使われる現場でも空きチャンネルが見つけやすくなりました。電池は単3形アルカリ乾電池または専用充電池EBP-179が1本で9時間以上駆動、液晶ディスプレイの採用で設定状態の確認も簡単です。多数の受信機のチャンネル合わせもスキャン機能を使って自動でできます。(使用環境に制限があります) アンテナ内蔵でスマートかつコンパクトなデザインを採用しました。
質量(g)約80(単三形乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(充電:0~+40)定格電圧(V)DC1.5(単三形乾電池1本)/DC1.2(EBP-179)チャンネル数28ch周波数範囲806.1250~809.7500MHz寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)74.8×46.8×(電池収納部の突起除く厚さ)20.3(最大27.7)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.86MB)電波型式F1E/F1D(GFSK)
トランシーバーカテゴリ