カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- アルインコ
- BIGM(丸山製作所)(46)
- 三菱マテリアル(9)
- omron(オムロン)(3)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- テクノスジャパン(2)
- Nikon(ニコン)(1)
- 日東工業(1)
- バンドー化学(1)
- 富士電機(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- 三共(1)
- 佐文工業所(1)
- KSフィルター(1)
- DIGILENT(1)
- HENGSTLER(1)
- ビューソニックジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ms2-800」の検索結果

コミュニケーションズレシーバー エアバンドスペシャル(DJ-X82A)
アルインコ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷外見・性能・機能・別売オプションはオリジナルと同じですが、メモリー1000chのうち974chに空路管制、北海道から南西諸島までの空港管制とカンパニー波の最新周波数を11バンクに区切って書き込み済です。数字キー付きなので、受信した「・・・コンタクト デパーチャー 123.4」を数字キーで[1][2][3][.][4][ENT]と押すだけですぐにハンドオフが受信できます。質量(g)約200(アンテナ・EBP-179含む)電源電圧(V)外部端子/電池端子 USB 5 / 2.4~3.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×96×31(突起物除く/約)時間運用:乾電池(アルカリ乾電池2本使用) 約15時間、ニッケル水素充電池(EBP-179x2) 約12.5時間、(FM、AF出力10%歪時、BS800mS、 受信6秒 待ち受け54秒にて)インピーダンス(アンテナ)50Ω(SMA)充電時間(目安)約10時間(放電状態のEBP-179×2本をUSBアダプターで満充電するのに掛かる時間)周波数範囲受信:108.000~253.800 / 255.000~262.000、266.000~271.000 / 275.000~380.200、381.325~412.000 / 414.400~470.000、FMラジオ放送 76.000~108.000 (MHz)受信方式FM/AM:トリプルスーパーヘテロダイン、FM放送:ダイレクトコンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応消費電流受信定格出力時:約150mA、待受け時:約90mA周波数安定度±1.5ppm(-10℃~+60℃)電波型式F3E(FM)・A3E(AM) 、FM放送周波数のみWFM低周波出力最大100mW以上(8Ω時)