絞り込み
ブランド
- アルインコ
- モノタロウ(8)
- サカエ(605)
- 東製作所(22)
- 山金工業(422)
- シンコー(185)
- TRUSCO(1,044)
- KENOH(1)
- アルミス(10)
- 高昇(6)
- YAMAZEN(山善)(17)
- マルゼン[厨房機器](1,031)
- オカムラ(岡村製作所)(552)
- ヤマテック(137)
- アズワン(117)
- エスコ(117)
- ピカコーポレイション(101)
- 長谷川工業(83)
- イトーキ(82)
- 大阪製罐(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sagyoudai」の検索結果

作業台
アルインコ¥42,980~税込¥47,278~1セット(2台)ほか翌日出荷縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。幅(mm)踏ざん:200最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150天板寸法・奥行(mm)400
移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き)
アルインコ¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷から翌日出荷移動が楽なスプリングキャスターを装備した作業台です。手掛かり棒をオプションで取付可能です。女性や高齢者の方にも昇降しやすい、踏ざん間隔250mmです。用途公共施設(図書館など)、事務所、店舗内の作業に最適です。仕様組立式、中空支柱材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)200最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)100
作業台
アルインコ¥24,980~税込¥27,478~1台ほか翌日出荷効率的で安全な組立式作業台。材質アルミ材質(本体)アルミ段数1踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)615最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)600
折りたたみ式作業台(CSD-F)
アルインコ¥269,800~税込¥296,780~1台当日出荷頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。 踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。 折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。 背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。用途工場、倉庫などでの作業に材質アルミ最大使用荷重(kg)120天板寸法・幅(mm)523天板寸法・奥行(mm)500天板寸法(幅×奥行)(mm)523×500
折りたたみ踏台
アルインコ¥6,898税込¥7,5881台翌日出荷頑丈設計でコンパクト収納のカジュアルカラー樹脂製踏台です。トラスコ品番523-2801段数1段天板寸法(mm)250×356天板高さ(m)0.215最大使用質量(kg)100
トラック昇降ステップ TRHF-TS
アルインコ¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷安全で昇降しやすい手がかり棒付です。用途トラックの荷台への昇降用として。仕様【手がかり棒】左右セットトラスコ品番710-5680材質アルミ段数3天板寸法(mm)400×360天板高さH(mm)1027~1408設置寸法(高さ)(mm)1030~1470収納寸法(mm)1098×658×156最大使用質量(kg)100
作業台CSBC型(縞板タイプ) 4段
アルインコ¥94,980税込¥104,4781台当日出荷天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。用途工場、倉庫内での作業トラスコ品番443-9970材質アルミ段数4最大使用荷重(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)815×1015天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)800
上部操作式 伸縮天板・伸縮脚付足場台
アルインコ(1件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1台翌日出荷作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台。下を見なくても台の端を足裏で感知する安全機能。「足裏感知板」により、転落を未然に防止することができます。6mmピッチの伸縮脚で段差への対応が可能です。材質アルミ幅(mm)踏ざん:43最大使用荷重(kg)120最大使用質量(kg)120
低床作業台 LFP
アルインコ¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷長手と短手を簡単に連結でき、作業スペースを確保できる低床作業台。 配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所にも最適です。 アジャスターが標準装備されているので高さ調整により水平を保つことができます。 縞板天板により防滑性が向上し、より安全な作業が行えます。 LFPには、縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した オリジナルの凸プレートを採用。材質アルミ最大使用荷重(kg)100
低床作業台
アルインコ¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷天板に凸プレートを採用。滑りにくく、ゴミや埃が溜まりにくい形状のためお掃除も簡単。金具の取り外しをすることで長手と短手を自由に連結可能。高さを調節できるステンレス金具のアジャスター付き。用途作業台として。工場/クリーンルーム/足場/作業/連結/防滑/凸プレート材質アルミ合金段数1天場(天板)高さ(m)0.3~0.33最大使用荷重(kg)100
上部操作式伸縮脚付足場台
アルインコ¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷伸縮脚の調整を立ったままできるという進化と。止め金具の自動ロック化による安心感を。併せ持った新型足場台が赤と黒のコントラストで登場。材質アルミ幅(mm)踏ざん:43最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100
移動式作業台
アルインコ¥489,800税込¥538,7801台翌日出荷折りたたみができる大型移動式作業台。踏ざんには安全な昇降を補助する滑り止めテープを貼付しています。手すりは900mmと1100mmに変えれる兼用タイプです。材質アルミ幅(mm)踏ざん:105天板寸法(mm)500 ×526最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
作業台 CSF-A
アルインコ¥67,980税込¥74,7781台翌日出荷自動ロック構造でワンタッチ組立。 持ち運びと収納に便利なコンパクト収納型作業台。材質アルミ合金段数3最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)400
作業台(アルミ製エキスパンドメタル天板仕様)
アルインコ¥27,980~税込¥30,778~1台ほか翌日出荷天板がアルミ製エキスパンドの組立作業台。ステンレス製金具を採用したことにより、洗浄を必要とする工場での使用に最適です。材質本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150天板寸法・奥行(mm)400
低床作業台(凸プレート)
アルインコ¥44,980~税込¥49,478~1台翌日出荷配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所に最適です。縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した凸プレート天板を採用。アジャスター標準装備。材質アルミ天板高さH(mm)250~280最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100有効内寸法・奥行(mm)363有効内寸法・高さ(mm)205~235天板寸法・奥行(mm)450
低床作業台(連結式・凸プレート) LFP
アルインコ¥67,980~税込¥74,778~1台翌日出荷から翌々日出荷アルインコが開発した凸(トツ)プレートが、縞板を上回る安全性、作業性、清掃の容易さを実現しました。縦横連結可能で、作業現場に合わせたサイズで使用可能です。軽量で、移動、清掃、整頓も楽です。用途作業ラインの床面に。配線、配管に配慮した作業床の構築仕様手がかり棒無し、手すり無し材質アルミタイプ踏板:凸プレート段数1段キャスター無し最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100設置寸法・間口(mm)900
足場台
アルインコ¥16,980~税込¥18,678~1台翌日出荷スタイリッシュなブラックカラーで新たにラインナップ。軽量で扱いやすく持ち運びも簡単です。下を見なくても台の端を足裏で感知する安全機能。「足裏感知板」により、転落を未然に防止することができます。材質アルミ幅(mm)踏ざん:40天板寸法(mm)300×881最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)925
作業台
アルインコ¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD211Kはフル手すり標準装備。材質アルミ幅(mm)踏ざん:105段数4設置寸法・奥行(mm)1319設置寸法・幅(mm)722天板寸法(mm)500×525最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
作業台
アルインコ¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD212Kはフル手すり標準装備。材質アルミ幅(mm)踏ざん:105段数5設置寸法・奥行(mm)1513設置寸法・幅(mm)785天板寸法(mm)500×525最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
作業台CSD-F用4輪キャスター付きベース
アルインコ¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷作業台CSD-F用4輪ストッパーキャスター付きベースです。ベースはあとから取付可能です。ベース取り付け時は全高が250mm高くなります。材質本体:アルミ、キャスター:ゴム2018年トラスコ掲載ページ7 1198
作業台(天板縞板タイプ)5段
アルインコ¥239,800税込¥263,7801セット(2台)翌日出荷天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。 オールアルマイト仕上げです。用途工場、倉庫内での作業トラスコ品番443-9988材質アルミ段数5踏ざん踏面幅(mm)200最大使用荷重(kg)150
作業台 CSF-TA
アルインコ¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷自動ロック構造でワンタッチ組立。 持ち運びと収納に便利なコンパクト収納型作業台。 セーフティガイド付。材質アルミ合金段数4踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)400
作業台
アルインコ¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD213Kはフル手すり標準装備。材質アルミ幅(mm)踏ざん:105段数6設置寸法・奥行(mm)1707設置寸法・幅(mm)848天板寸法(mm)500×525最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
作業台
アルインコ¥289,800税込¥318,7801台翌日出荷大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD214Kはフル手すり標準装備。材質アルミ幅(mm)踏ざん:105段数7設置寸法・奥行(mm)1902設置寸法・幅(mm)911天板寸法(mm)500×525最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
作業台
アルインコ¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD210Kはフル手すり標準装備。材質アルミ幅(mm)踏ざん:105段数3設置寸法・奥行(mm)1125設置寸法・幅(mm)659天板寸法(mm)500×525最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
フル手すり付作業台
アルインコ¥129,800~税込¥142,780~1台翌日出荷移動も設置もスムーズに!。安全を守るフル手すり付次世代作業台。手すり、工具台が標準装備!。今までにない新機構 『リフトアップキャスター』 でワンアクション移動が可能です。
アルミエキスパンド作業台SAC SACシリーズ
アルインコ¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷天板がエキスパンドメタルの作業台です。アルミとステンレスなのでサビに強いです。エキスパンドメタルなので水はけ抜群です。アジャスターで高さ調節が可能です。高低差のある作業に。材質【踏板】エキスパンドメタル、【本体】アルミ、【アジャスター】ステンレス+ゴム段数1段天場寸法(mm)600×450最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100設置寸法(間口×奥行)(mm)593×443
作業台(天板縞板タイプ)2段
アルインコ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。昇降の安全性を重視した踏ざん間隔250mmタイプです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。用途工場、倉庫内での作業。材質アルミ段数2最大使用荷重(kg)1502018年トラスコ掲載ページ7 1176天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)500
作業台(天板縞板タイプ)1段
アルインコ¥22,980~税込¥25,278~1台3日以内出荷天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。用途工場、倉庫内での作業。材質アルミ段数1最大使用荷重(kg)1502018年トラスコ掲載ページ7 1176天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)500
ステンレス製作業台SUC
アルインコ¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷オールステンレス製の作業台です。グレーチング仕様でクリーンルームや水場などの使用に最適です。用途クリーンルーム、食品、薬品工場などでの使用に。材質ステンレス段数1最大使用荷重(kg)1502018年トラスコ掲載ページ7 1181天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)600