カテゴリ

  • 安全用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アルインコ
  • モノタロウ(2)
  • insta360(5)
  • SYGN HOUSE(サインハウス)(4)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • B+COM(3)
  • ICOM(アイコム)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • SENA(1)
  • SPARKFUN(1)
  • Ronkジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sena 30k」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメット用ヘッドセット アルインコヘルメット用ヘッドセットアルインコ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ヘルメット装着で、安全通話を確保。
用途工場の現場でなど毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。トラスコ品番421-0557適合機種2ピンタイプのアルインコ製品全機種質量(g)120
特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20 アルインコ特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20アルインコ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.)アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000インピーダンス約2kΩ付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ質量(g)約174(単三乾電池含む)接地マイナス接地外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)電波型式F3E (FM)充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5通信方式交互通話(単信)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)送信出力10mW (1mW切り替え可)種類特定小電力防塵防水性能IP54有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度受信方式ダイレクトコンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10 アルインコヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10アルインコ
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。 交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。
種類特定小電力トランシーバー質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む)定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAhチャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20通信方式単信、半複信、複信周波数範囲(MHz)421/422/440防塵防水性能IP67送信出力10mW、1mW外部端子DC5V~6V EIAJ区分2寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23)受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50(但し充電は0~+40)電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)低周波出力80mW以上
ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプ アルインコヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプアルインコ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプトラスコ品番859-1061対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
関連キーワード
トランシーバーカテゴリ