カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- 日之出化成
- モノタロウ(1)
- ニッセイ(121)
- 潤工社(19)
- マキタ(16)
- サンコー(三甲)(12)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](12)
- カクイチ(11)
- ニューマシン(11)
- 昭和技研工業(10)
- 武蔵オイルシール工業(8)
- KHK(小原歯車工業)(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- 栃木屋(6)
- 椿本チエイン(5)
- エスコ(4)
- 芝軽粗材(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- MagX(マグエックス)(3)
- SAMSOL(3)
- ブランドをもっと見る
「kgf23」の検索結果

耐圧テトロンブレード 25×33 50m巻 コイル
日之出化成¥57,980税込¥63,7781巻(50m)7日以内出荷透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです 3.耐薬品性に優れている。 【注意】破壊圧力は許容圧力の3倍~4倍です 温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します仕様●サイズ(mm):25x33●長さ(m):50●巻き方:コイル●許容圧力(23℃)Mpa(kgf/cm2):0.6(6)●コード番号:302-0000684アズワン品番67-4854-68
耐圧テトロンブレード 8×13.5 100m巻 コイル
日之出化成¥29,980税込¥32,9781巻(100m)8日以内出荷透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです 3.耐薬品性に優れている。 【注意】破壊圧力は許容圧力の3倍~4倍です 温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します仕様●サイズ(mm):8x13.5●長さ(m):100●巻き方:コイル●許容圧力(23℃)Mpa(kgf/cm2):1.2(12)●コード番号:302-0000672アズワン品番67-4854-56
耐圧テトロンブレード 15×22 50m巻 コイル
日之出化成¥32,980税込¥36,2781巻(50m)9日以内出荷透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです 3.耐薬品性に優れている。 【注意】破壊圧力は許容圧力の3倍~4倍です 温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します仕様●サイズ(mm):15x22●長さ(m):50●巻き方:コイル●許容圧力(23℃)Mpa(kgf/cm2):0.8(8)●コード番号:302-0000680アズワン品番67-4854-64
耐圧テトロンブレード 10×16 100m巻 コイル
日之出化成¥37,980税込¥41,7781巻(100m)12日以内出荷透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです 3.耐薬品性に優れている。 【注意】破壊圧力は許容圧力の3倍~4倍です 温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します仕様●サイズ(mm):10x16●長さ(m):100●巻き方:コイル●許容圧力(23℃)Mpa(kgf/cm2):1.0(10)●コード番号:302-0000676アズワン品番67-4854-60
耐圧テトロンブレード 9×15 100m巻 コイル
日之出化成¥35,980税込¥39,5781巻(100m)12日以内出荷透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです 3.耐薬品性に優れている。 【注意】破壊圧力は許容圧力の3倍~4倍です 温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します仕様●サイズ(mm):9x15●長さ(m):100●巻き方:コイル●許容圧力(23℃)Mpa(kgf/cm2):1.5(15)●コード番号:302-0000674アズワン品番67-4854-58
耐圧テトロンブレード 19×26 50m巻 コイル
日之出化成¥39,980税込¥43,9781巻(50m)12日以内出荷透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです 3.耐薬品性に優れている。 【注意】破壊圧力は許容圧力の3倍~4倍です 温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します仕様●サイズ(mm):19x26●長さ(m):50●巻き方:コイル●許容圧力(23℃)Mpa(kgf/cm2):0.6(6)●コード番号:302-0000682アズワン品番67-4854-66
耐圧テトロンブレード 12×18 100m巻 コイル
日之出化成¥44,980税込¥49,4781巻(100m)12日以内出荷透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです 3.耐薬品性に優れている。 【注意】破壊圧力は許容圧力の3倍~4倍です 温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します仕様●サイズ(mm):12x18●長さ(m):100●巻き方:コイル●許容圧力(23℃)Mpa(kgf/cm2):1.0(10)●コード番号:302-0000678アズワン品番67-4854-62
耐圧テトロンブレード 6×11 100m巻 コイル
日之出化成¥21,980税込¥24,1781巻(100m)13日以内出荷透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです 3.耐薬品性に優れている。 【注意】破壊圧力は許容圧力の3倍~4倍です 温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します仕様●サイズ(mm):6x11●長さ(m):100●巻き方:コイル●許容圧力(23℃)Mpa(kgf/cm2):1.5(15)●コード番号:302-0000670アズワン品番67-4854-54
耐圧テトロンブレード 38×47 50m巻 コイル
日之出化成¥109,800税込¥120,7801巻(50m)13日以内出荷透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです 3.耐薬品性に優れている。 【注意】破壊圧力は許容圧力の3倍~4倍です 温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します仕様●サイズ(mm):38x47●長さ(m):50●巻き方:コイル●許容圧力(23℃)Mpa(kgf/cm2):0.4(4)●コード番号:302-0000687アズワン品番67-4854-71
耐圧テトロンブレード 4×9 100m巻 コイル
日之出化成¥18,980税込¥20,8781巻(100m)13日以内出荷透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです 3.耐薬品性に優れている。 【注意】破壊圧力は許容圧力の3倍~4倍です 温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します仕様●サイズ(mm):4x9●長さ(m):100●巻き方:コイル●許容圧力(23℃)Mpa(kgf/cm2):1.5(15)●コード番号:302-0000668アズワン品番67-4854-52
耐圧テトロンブレード 32×41 50m巻 コイル
日之出化成¥92,980税込¥102,2781巻(50m)13日以内出荷透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです 3.耐薬品性に優れている。 【注意】破壊圧力は許容圧力の3倍~4倍です 温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します仕様●サイズ(mm):32x41●長さ(m):50●巻き方:コイル●許容圧力(23℃)Mpa(kgf/cm2):0.6(6)●コード番号:302-0000686アズワン品番67-4854-70
耐圧テトロンブレード 50×62 40m巻 コイル
日之出化成¥151,980税込¥167,1781巻(40m)13日以内出荷透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです 3.耐薬品性に優れている。 【注意】破壊圧力は許容圧力の3倍~4倍です 温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します仕様●サイズ(mm):50x62●長さ(m):40●巻き方:コイル●許容圧力(23℃)Mpa(kgf/cm2):0.4(4)●コード番号:302-0000688アズワン品番67-4854-72