カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- FAULHABER
- 東製作所(1)
- アオイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2-2619-01」の検索結果

33:1 2619 SRシリーズ
FAULHABER¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様出力スピード = 151 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 30 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 1.22 W幅 = 26 (Dia.)mm深さ = 32.4mm寸法 = 26 (直径) x 32.4 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
112:1 2619 SRシリーズ
FAULHABER¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷仕様出力スピード = 44 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 93 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 1.22 W幅 = 26 (Dia.)mm深さ = 32.4mm寸法 = 26 (直径) x 32.4 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応