カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • FAULHABER
  • メディアカバーマーケット(36)
  • オカムラ(岡村製作所)(35)
  • リスパック(33)
  • HEXARMOR(ヘックスアーマー)(23)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(20)
  • Sewline(17)
  • StarTech.com(16)
  • ホンダ(15)
  • SUS(エスユーエス)(15)
  • 大阪魂(13)
  • TRUSCO(12)
  • ファブエース(11)
  • ベビーフェイス(10)
  • brembo(9)
  • Faber Castell(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • パイロット(7)
  • コミネ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FAB」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCモーター Faulhaber  ブラシ 24V 2237シリーズ FAULHABER

    DCモーター Faulhaber ブラシ 24V 2237シリーズ

    FAULHABER
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 8.5 W出力スピード = 4560 rpm軸径 = 3mm最大出力トルク = 12 mNm長さ = 49.2mm寸法 = 22 (直径) x 49.2 mm許容電流値 = 460 mAシリーズ = 2237RoHS指令(10物質対応)対応
  • 112:1 2619 SRシリーズ FAULHABER

    112:1 2619 SRシリーズ

    FAULHABER
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 44 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 93 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 1.22 W幅 = 26 (Dia.)mm深さ = 32.4mm寸法 = 26 (直径) x 32.4 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1257:1 2619シリーズ FAULHABER

    1257:1 2619シリーズ

    FAULHABER
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 4 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 100 (連続) mNm、180 (断続) mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.97 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 30.1mm寸法 = 26 (直径) x 30.1 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッピングモータドライバ Faulhaber FAULHABER

    ステッピングモータドライバ Faulhaber

    FAULHABER
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様モータタイプ用:ステッピングモーター●許容電流値:100 mA●定格電圧:24 V dc●ボードの電源電圧:9 → 36V dc●全長:68mm●全体の幅:47.5mm●全体的な深さ:13mm●MCSTシリーズステッパモータモーションコントローラ. Faulhaber MCST3601は、PRECIstepステッパモータシリーズのすべてのモータを駆動可能なステッパモータコントローラです。 このモータコントローラは、外部とのやり取りが可能になる、完全にプログラム可能なUSB通信機能を備えています。 MCST3601は、すばやいセットアップを可能にするねじ止め端子と、PRECIstepステッパモータで提供されている標準のケーブルソリューションと互換性のある、Molexコネクタで構成されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター Faulhaber  ブラシレス 24V 3242 BX4シリーズ FAULHABER

    DCモーター Faulhaber ブラシレス 24V 3242 BX4シリーズ

    FAULHABER
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 VDCモータータイプ = ブラシレス許容入力 = 45 W出力スピード = 6000 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 54 mNm幅 = 32 (Dia.)mm深さ = 72.4mm寸法 = 32 (直径) x 72.4 mm許容電流値 = 1.55 Aシリーズ = 3242 BX4RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター Faulhaber  ブラシ 24V 2657シリーズ FAULHABER

    DCモーター Faulhaber ブラシ 24V 2657シリーズ

    FAULHABER
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 45.7 W出力スピード = 5110 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 40 mNm長さ = 69.4mm寸法 = 26 (直径) x 69.4 mm許容電流値 = 1.2 Aシリーズ = 2657RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター Faulhaber  ブラシ 2607シリーズ FAULHABER

    DCモーター Faulhaber ブラシ 2607シリーズ

    FAULHABER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 1.08 W出力スピード = 2500 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 3.2 mNm長さ = 13.9mm寸法 = 26 (直径) x 13.9 mm許容電流値 = 400 mAシリーズ = 2607RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター Faulhaber  ブラシレス 12V 2232シリーズ FAULHABER

    DCモーター Faulhaber ブラシレス 12V 2232シリーズ

    FAULHABER
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシレス許容入力 = 8.8 W出力スピード = 4450 rpm軸径 = 3mm最大出力トルク = 14.7 mNm長さ = 46mm寸法 = 22 (直径) x 46 mm許容電流値 = 1 Aシリーズ = 2232RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター Faulhaber  ブラシ 1524シリーズ FAULHABER

    DCモーター Faulhaber ブラシ 1524シリーズ

    FAULHABER
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 1.72 W出力スピード = 3860 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 2.9 mNm長さ = 31.9mm寸法 = 15 (直径) x 31.9 mm許容電流値 = 560 mAシリーズ = 1524RoHS指令(10物質対応)対応
  • 112:1 2619シリーズ FAULHABER

    112:1 2619シリーズ

    FAULHABER
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 44 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 180 (断続) mNm、93 (連続) mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.97 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 30.1mm寸法 = 26 (直径) x 30.1 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 324:1 1512シリーズ FAULHABER

    324:1 1512シリーズ

    FAULHABER
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 15 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 30 (連続) mNm、50 (断続) mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 2mm許容入力 = 0.15 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 19mm寸法 = 15 (直径) x 19 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Faulhaber DCモータコントローラ FAULHABER

    Faulhaber DCモータコントローラ

    FAULHABER
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター Faulhaber  ブラシ 12V 1524シリーズ FAULHABER

    DCモーター Faulhaber ブラシ 12V 1524シリーズ

    FAULHABER
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 1.78 W出力スピード = 4130 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 2.9 mNm長さ = 31.9mm寸法 = 15 (直径) x 31.9 mm許容電流値 = 280 mAコアコンストラクション = 金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 256:1 0816シリーズ FAULHABER

    256:1 0816シリーズ

    FAULHABER
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 31 rpm電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 2.34mm許容入力 = 0.16 Wギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形幅 = 8mm深さ = 22.1mm寸法 = 8 (直径) x 22.1 mm許容電流値 = 299 mA (定常時), 8 mA (無負荷時)コアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 33:1 2619 SRシリーズ FAULHABER

    33:1 2619 SRシリーズ

    FAULHABER
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 151 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 30 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 1.22 W幅 = 26 (Dia.)mm深さ = 32.4mm寸法 = 26 (直径) x 32.4 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター Faulhaber  ブラシ 12V 2657シリーズ FAULHABER

    DCモーター Faulhaber ブラシ 12V 2657シリーズ

    FAULHABER
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 45.3 W出力スピード = 5040 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 39 mNm長さ = 69.4mm寸法 = 26 (直径) x 69.4 mm許容電流値 = 2.4 Aシリーズ = 2657RoHS指令(10物質対応)対応
  • 39:1 1512シリーズ FAULHABER

    39:1 1512シリーズ

    FAULHABER
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 129 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 10 (断続) mNm、7 (連続) mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 2mm許容入力 = 0.15 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 19mm寸法 = 15 (直径) x 19 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応