カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • FAULHABER
  • Maxon(9)
  • ツカサ電工(3)
  • ワンダーキット(2)
  • PORTESCAP(2)
  • マブチモーター(1)
  • RS PRO(1)
  • コアレスモータ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「escon maxon」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Faulhaber DCモータコントローラ FAULHABER

    Faulhaber DCモータコントローラ

    FAULHABER
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター Faulhaber  ブラシ 1524シリーズ FAULHABER

    DCモーター Faulhaber ブラシ 1524シリーズ

    FAULHABER
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 1.72 W出力スピード = 3860 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 2.9 mNm長さ = 31.9mm寸法 = 15 (直径) x 31.9 mm許容電流値 = 560 mAシリーズ = 1524RoHS指令(10物質対応)対応
  • 256:1 0816シリーズ FAULHABER

    256:1 0816シリーズ

    FAULHABER
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 31 rpm電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 2.34mm許容入力 = 0.16 Wギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形幅 = 8mm深さ = 22.1mm寸法 = 8 (直径) x 22.1 mm許容電流値 = 299 mA (定常時), 8 mA (無負荷時)コアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター Faulhaber  ブラシ 12V 2657シリーズ FAULHABER

    DCモーター Faulhaber ブラシ 12V 2657シリーズ

    FAULHABER
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 45.3 W出力スピード = 5040 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 39 mNm長さ = 69.4mm寸法 = 26 (直径) x 69.4 mm許容電流値 = 2.4 Aシリーズ = 2657RoHS指令(10物質対応)対応