シンセイ
シンセイのページです。シンセイは、物流/保管/梱包用品/テープ、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社シンセイ |
|---|
| 所在地 | 〒963-7881 福島県石川郡石川町字大橋2-10西部工業団地内 |
|---|
ハンドパレットトラックシンセイ翌々日出荷
ローラーを2個採用することにより、パレットの抜き差し時のフォーク上下移動差が少なくなり、スムーズに操作できます。
静音オイルレスコンプレッサー39Lシンセイ5日以内出荷
仕様電動機出力:2.0HP質量(kg)約39種類静音消費電力(W)750×2/800×2定格電圧(V)100タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.79コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)約685×355×600最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.79[8]定格周波数(Hz)50/60圧力調整範囲(MPa)0~0.79吐出量(L/min)139.2~157.1(0.59Mpa)潤滑方式オイルレス空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き騒音レベル(dB(A))80安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.95[9.5]回転数(min-1[回/分])1400~1700再起動圧力(MPa)0.58(6kgf/cm2)
電動式薪割機シンセイ翌々日出荷
スイッチをONにしてフットスイッチを踏むと作動します。片足でペダルを踏むだけで薪を割ることができます。
仕様粉砕力:約6t※保証値ではありません質量(kg)47.5電源(V)100消費電力(W)1500直径(Φcm)最大処理:32寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×255×470長さ(cm)最大処理:52内容量(L)オイル容量3.5
静音オイルレス縦型コンプレッサー 38Lシンセイ5日以内出荷
仕様電動機出力:1.0HP寸法(mm)約395×375×740質量(kg)約29電流(A)7.5/8.5電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)700/800タンク容量(L)38 Steel最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]空気接続口1/4ワン騒音レベル(dB(A))68安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.86[8.8]回転数(min-1[回/分])1400/1700再起動圧力(MPa)0.59(6kgf/cm2)作動温度(℃)加熱保護装置:130±5
ハンドパレットトラックシンセイ翌々日出荷
ローラーを2個採用することにより、パレットの抜き差し時のフォーク上下移動差が少なくなり、スムーズに操作できます。工業製品国際規格GS/TUV/CEマーク取得品。
用途パレットの運搬に材質スチール寸法(mm)1580×550×1205質量(kg)78均等荷重(kg)2500商品タイプ2.5t W550
電動式薪割機シンセイ翌々日出荷
破砕力が4tあります。タイヤ付きで移動が楽です
仕様薪割力:4t 直径Φ5~25cm 長さ52cm (薪割力、能力は木材ノ材質や乾燥状態によって異なります。保証値ではありません。)電源(V)100オイル量(L)3.5
ハンドリフトシンセイ6日以内出荷
低床ハンドリフト 1.5t ビールパレット