カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
- モノタロウ(1)
- 高須産業(2)
- アネスト岩田(1)
- H&H(1)
- エレコム(1)
- タカチ電機工業(1)
- 千代田通商(1)
- 日東工器(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ノーリツ(1)
- 精和産業(1)
- SK11(1)
- PROST's(1)
「02PFF」の検索結果
![スイングスイベル M-Sシリーズ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551979-191023-02.jpg)
スイングスイベル M-Sシリーズ メネジプラグ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,398税込¥2,6381個11日以内出荷360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。材質(本体)鉄、真鍮C3604質量(g)62流体空気使用温度範囲(℃)-20~60材質(シール)ニトリルゴム表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ最高圧力使用(MPa)1止め輪SUS304ねじサイズG1/4




![プラグ メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511778-150420-02.jpg)
![スイングスイベル M-Sシリーズ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551979-191023-02.jpg)