カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
- 日東工器(5)
- omron(オムロン)(4)
- SK11(2)
- タカチ電機工業(1)
- 富士コンプレッサー(1)
- BeHAUS(1)
「20pff」の検索結果
![スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551963-191023-02.jpg)
スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,398税込¥2,6381個当日出荷360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。流体空気ねじサイズG1/4材質(本体)鉄、真鍮C3604質量(g)69使用温度範囲(℃)-20~60材質(シール)ニトリルゴム表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ最高圧力使用(MPa)1止め輪SUS304




![スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551963-191023-02.jpg)