カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • JST(日本圧着端子製造)(9)
  • RS PRO(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • サンドビック(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • カナテクス(2)
  • アズワン(1)
  • ELPA(1)
  • エレコム(1)
  • コーセル(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 三菱電機(1)
  • イチネンTASCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2gf-3」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定圧器 マカロン 両メネジ(Rc1/4×G1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]定圧器 マカロン 両メネジ(Rc1/4×G1/4)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
全長(mm)65材質(本体)アルミニウム質量(g)42接続ねじ(inch)IN(入口):Rc1/4・OUT(出口):G1/4温度範囲(℃)0~60最高圧力(MPa)1
定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×G1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×G1/4)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
最高圧力(MPa)1全長(mm)65材質(本体)アルミニウム質量(g)42接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):R1/4温度範囲(℃)0~60ねじの種類G、R
空圧補器カテゴリ