カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
  • モノタロウ(20)
  • YSK(山脇産業)(16)
  • 信和自動車工業(1)
  • アインツ(2)
  • TRUSCO(18)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • エスコ(51)
  • 栗山百造(1)
  • アトムリビンテック(2)
  • SHT(4)
  • セフティー3(3)
  • エレコム(141)
  • メディアカバーマーケット(115)
  • RS PRO(101)
  • イトーキ(98)
  • SMC(97)
  • マキテック(83)
  • StarTech.com(77)
  • Panasonic(パナソニック)(72)
  • シグマ光機(61)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90度」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒップジョイント(オネジプラグ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ヒップジョイント(オネジプラグ)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
3,500税込3,850
1個
当日出荷
作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
用途常圧ヒップジョイント型式2HJ-MP材質(本体)鉄鋼質量(g)87使用温度範囲(℃)-5~60寸法H(mm)19最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)69寸法D(Φmm)21使用流体空気プラグ常圧プラグ寸法A2(mm)39寸法A3(mm)31寸法F(Φmm)7.5寸法S(Φmm)22材質(ゴム)NBRねじサイズR 1/4
ヒップジョイント(オネジ メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ヒップジョイント(オネジ メネジ)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
用途常圧ヒップジョイント型式2HJ-MF質量(g)88寸法A(mm)61寸法D(Φmm)21寸法D2(Φmm)19使用流体空気寸法H1(mm)19寸法H2(mm)17寸法A2(mm)39寸法A3(mm)22.5寸法F(Φmm)7.5寸法S(Φmm)22ねじ径T1R1/4ねじ径T2Rc1/4
ヒップジョイント(オネジプラグ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ヒップジョイント(オネジプラグ)ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
用途高圧ヒップジョイント型式H-2HJ-MP材質(本体)鉄鋼質量(g)93使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.5寸法A(mm)74寸法D(Φmm)21寸法B(mm)39寸法C(mm)35使用流体空気プラグ高圧プラグ寸法F(Φmm)7.5材質(ゴム)NBRねじサイズR1/4(左ネジ)