カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ミヤコ自動車(2)
- ROCKY(2)
- 近藤製作所(2)
- 矢崎化工(2)
- KSフィルター(2)
- コーセル(1)
- ノーブランド(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- MKカシヤマ(1)
- GMB(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- INNO(1)
- オンダ製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「hj-2 s」の検索結果
![ヒップジョイント(オネジプラグ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458197-210922-02.jpg)
ヒップジョイント(オネジプラグ)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,898税込¥3,1881個当日出荷作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。用途常圧ヒップジョイント型式2HJ-MP材質(本体)鉄鋼質量(g)87使用温度範囲(℃)-5~60寸法H(mm)19最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)69寸法D(Φmm)21使用流体空気プラグ常圧プラグ寸法A2(mm)39寸法A3(mm)31寸法F(Φmm)7.5寸法S(Φmm)22材質(ゴム)NBRねじサイズR 1/4![ヒップジョイント(オネジ メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458215-210922-02.jpg)
ヒップジョイント(オネジ メネジ)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥3,398税込¥3,7381個11日以内出荷作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。用途常圧ヒップジョイント型式2HJ-MF質量(g)88寸法A(mm)61寸法D(Φmm)21寸法D2(Φmm)19使用流体空気寸法H1(mm)19寸法H2(mm)17寸法A2(mm)39寸法A3(mm)22.5寸法F(Φmm)7.5寸法S(Φmm)22ねじ径T1R1/4ねじ径T2Rc1/4




![ヒップジョイント(オネジプラグ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458197-210922-02.jpg)
![ヒップジョイント(オネジ メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458215-210922-02.jpg)