カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
  • SK11(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ol65c」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーワンタッチナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    フリーワンタッチナットソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
    用途一般エアー工具向け材質(本体)質量(g)106使用温度範囲(℃)-20~60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0使用流体空気屈曲角度(°)30