カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
- StarTech.com(11)
- メディアカバーマーケット(6)
- STMicro(4)
- イメージニクス(4)
- KSフィルター(3)
- ピーコック(3)
- サンワサプライ(2)
- uni(三菱鉛筆)(2)
- 昭和測器(2)
- サンワダイレクト(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- Lattice Semiconductor(2)
- エスエスエーサービス(2)
- アカツキ製作所(KOD)(1)
- E-Value(1)
- 小野測器(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ブランドをもっと見る
「pc-5m.2」の検索結果
![定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×Rc1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551875-191023-02.jpg)
定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×Rc1/4)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥4,698税込¥5,1681個11日以内出荷自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。全長(mm)65材質(本体)アルミニウム質量(g)42接続ねじ(inch)IN(入口):Rc1/4・OUT(出口):R1/4温度範囲(℃)0~60最高圧力(MPa)1![定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×G1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551778-191023-02.jpg)
定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×G1/4)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥4,698税込¥5,1681個11日以内出荷自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。全長(mm)65材質(本体)アルミニウム質量(g)42接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):R1/4温度範囲(℃)0~60ねじの種類G、R最高圧力(MPa)1




![定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×Rc1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551875-191023-02.jpg)
![定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×G1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551778-191023-02.jpg)