カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
  • モノタロウ(7)
  • 日東工器(9)
  • SK11(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-22dpff」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ  メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    プラグ メネジ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    289税込318
    1個
    当日出荷
    適合G1/4質量(g)22寸法H(mm)17ソケットorプラグプラグ寸法A(mm)31寸法E(Φmm)7.5
  • ソケット  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ソケット オネジ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    859税込945
    1個
    当日出荷
    工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
    適合R1/4材質(本体)鋼鉄質量(g)76使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)50寸法D(Φmm)25寸法F(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2.0