カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
- モノタロウ(3)
- SK11(5)
- 日東工器(2)
「sk11 s-ol65c」の検索結果
![フリーワンタッチナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511875-150420-02.jpg)
フリーワンタッチナットソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。用途一般エアー工具向け材質(本体)鉄質量(g)106使用温度範囲(℃)-20~60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0使用流体空気屈曲角度(°)30![ソケット メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511647-150420-02.jpg)
ソケット メネジ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥859税込¥9451個当日出荷工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。適合Rc1/4材質(本体)ステンレス質量(g)81使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)46寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa)2.0![ソケット オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511613-150420-02.jpg)
ソケット オネジ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥859税込¥9451個当日出荷工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。適合R1/4材質(本体)鋼鉄質量(g)76使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)50寸法D(Φmm)25寸法F(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2.0![ソケット ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511638-150420-02.jpg)
ソケット ナット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥999税込¥1,0991個当日出荷工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)86使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)53寸法D(Φmm)25寸法H2(mm)16寸法F(Φmm)5.7耐圧力(MPa)2.0適合ホース6.5×10.0




![フリーワンタッチナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511875-150420-02.jpg)
![ソケット メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511647-150420-02.jpg)
![ソケット オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511613-150420-02.jpg)
![ソケット ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511638-150420-02.jpg)