カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 芝浦エレテック
- モノタロウ(3)
- 右下精器製造(6)
- SMC(5)
- TOKO(東洋計器興業)(3)
- 第一計器(2)
- STL(2)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- 山本計器(1)
「pg計」の検索結果
特価

ピラニ真空計 PGシリーズ
芝浦エレテック¥159,800~税込¥175,780~1個41日以内出荷1.0×10^-2~1.0×10^4Paの広い測定範囲です。故障に強い定温度型です。大型デジタル画面で見やすいです。小型ボディで省スペース化が可能です。付属品センサーケーブル3m×1本、測定子(外径Φ15mm)寸法(mm)96×120×96種類真空計出力制御出力/リレー接点出力(2点設定可)・容量AC100V 1A、アナログ出力/0~5V F.S.(1V/1桁)・出力インピーダンス1kΩ使用環境5~40℃、90%以下(結露なきこと)圧力レンジ(Pa)1.0×10-2~1.0×104