カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(2)
  • オフィスサプライ(2)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(2)
  • 測定・測量用品(3)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(200,978)
  • メカニカル部品/機構部品(6,450)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(401)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
  • 自動車用品(5)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(3)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
  • 農業資材・園芸用品(460)
  • その他(304)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • タカギ
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,085)
  • MAZDA(マツダ)(217,126)
  • 三菱ふそう(209,572)
  • トヨタ(140,365)
  • ミツビシ(138,013)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,900)
  • ニッサン(88,068)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,173)
  • エスコ(75,289)
  • スズキ(68,816)
  • BIGM(丸山製作所)(66,164)
  • スバル(61,753)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,556)
  • いすゞ自動車(43,269)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,784)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4,904)
商品レビュー
  • 以上(557)
  • 以上(615)
  • 以上(634)
  • 以上(648)
価格
  • 1,500円以下(3,141)
  • 1,500-10,000円(38,286)
  • 10,000-50,000円(128,428)
  • 50,000-100,000円(55,853)
  • 100,000円以上(21,700)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
208,310件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
コネクター(裸) タカギコネクター(裸)タカギ(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途ホースとニップル接続用材質主要部:ABS樹脂トラスコ品番818-7497高さ(mm)62質量(g)40内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ニップルタカギ製ニップル全種類
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプSMC(13件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
コネクタ タカギコネクタタカギ(30件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC(20件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
ノズルファイブW タカギノズルファイブWタカギ(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
片手レバー操作が可能。 ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の出方が5つに変わる。
用途一般園芸散水用噴出形状キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)17~21仕様コネクター付材質ABS樹脂質量(g)213寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)235×144×66シャワー種類キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
パチットホースジョイント(裸) タカギパチットホースジョイント(裸)タカギ(15件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
コネクターにワンタッチでホースをつなげるアイテムです。 ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質主要部:ABS樹脂トラスコ品番818-7482質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×189
タフギア メタルノズル タカギタフギア メタルノズルタカギ(29件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
水の出方が4つに変わる。 吐水レバーを握ると連動してストッパーがが自動的にロックします。 ロック解除もレバーを軽く握るだけです。
機能ラクロック噴出形状キリ・シャワー・ストレート・ジョロ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21までトラスコ品番835-9918材質金属ボディ+ラバーグリップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×66×253シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
オーロラBOXYツイスター タカギオーロラBOXYツイスタータカギ(22件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ねじれに強いツイスターホース。 手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。 日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)14~18カバーありホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース)材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR使用圧力(MPa)0.7キャスターなし材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り)加工(ホース)防藻加工ノズルワンタッチ取付耐熱温度(℃)60ニップル蛇口:工具不要のレバー式適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5巻取形式手動
チューブカッター SMCチューブカッターSMC(25件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
機能ロック付適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブ
散水ノズル メタルガンLII(BK) タカギ散水ノズル メタルガンLII(BK)タカギ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
用途ホースを直付け接続して使用したい方に。トラスコ品番701-2476長さ(mm)118高さ(mm)193適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18パターン2種類適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26シャワー種類キリ・ストレート
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
399税込439特価
1本(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネジ付蛇口ニップル(裸) タカギネジ付蛇口ニップル(裸)タカギ(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7492高さ(mm)39質量(g)10適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
ワイヤバンド高圧ドライバー タカギワイヤバンド高圧ドライバータカギ(24件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
ワイヤータイプのドライバー締めホースバンドです。
用途ホース固定用材質鉄、鋼
スマートノズルS タカギスマートノズルSタカギ(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのスマートタイプの散水ノズルです。水形がキリ・シャワー・ストレート・ジョロの4種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×43×243シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
カクマル蛇口ニップル(裸) タカギカクマル蛇口ニップル(裸)タカギ(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7517質量(g)47内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~20
ストレート KQ2H ミリサイズ SMCストレート KQ2H ミリサイズSMC(7件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
879税込967
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
圧力計 SMC圧力計SMC(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
ホースジョイントニップル タカギホースジョイントニップルタカギ(13件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。 ホースとホースの接続用。
材質ABS樹脂接続方式ホース-コネクタ
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
2,690税込2,959特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
コネクターL(裸) タカギコネクターL(裸)タカギ(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途ホースとニップル接続用材質主要部:ABS樹脂トラスコ品番818-7513高さ(mm)72質量(g)46内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18適合ニップルタカギ製ニップル全種類
マーキュリーツイスター(CG) タカギマーキュリーツイスター(CG)タカギ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ホースガイドが左右に自在に動き、ホースが片寄ることなくきれいに巻き取れるホースガイド付きのホースリールです。
用途屋外散水用。 ホース収納をストレスなく巻き取りたい方に。仕様ホース/耐圧糸入、(内径12mm)材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)ホース長さ(m)30適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
5,547税込6,102特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS SMCメンテナンス用エレメント AFM□P-060ASSMC(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
ストップコネクター(裸) タカギストップコネクター(裸)タカギ(4件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、EPDM、NBRトラスコ品番818-7499寸法(mm)85×40×120質量(g)49適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセットSMC(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
仕様グリースパックは付属しませんセット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)タイプ空気圧タイプ
その他(EH~) SMCその他(EH~)SMC(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
散水ノズル メタルガンLIII(BK) タカギ散水ノズル メタルガンLIII(BK)タカギ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(1本)
当日出荷
ホースコネクターでホースを接続する金属製の散水ノズルです。
用途ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。トラスコ品番701-2481長さ(mm)118高さ(mm)230質量(g)310適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18パターン2種類適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26シャワー種類ストレート、キリ
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
チーズ KQ2T ミリサイズ SMCチーズ KQ2T ミリサイズSMC(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
コンパクトノズル タカギコンパクトノズルタカギ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのスマートタイプの散水ノズルです。水形がキリ・シャワー・ストレート・ジョロの4種類に切り替えができます。細ホース(内径7.5-9mm/外径13.5mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース外径(Φmm)13.5質量(g)163寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×43×216シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
メタルネジ付蛇口ニップル タカギメタルネジ付蛇口ニップルタカギ(7件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用取付ねじG1/2トラスコ品番381-4157材質真鍮高さ(mm)35質量(g)51適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
メタルガンS タカギメタルガンSタカギ(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状キリ、ストレートタイプ後レバー式
...