カテゴリ
- 農業・園芸資材(10)
絞り込み
ブランド
- タカギ
- モノタロウ(1)
- カクダイ(6)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- KVK(1)
「g312 takagi」の検索結果
特価

メタルネジ付蛇口ニップル
タカギ(7件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番381-4157材質真鍮高さ(mm)35質量(g)51取付ねじG1/2適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
メタルコネクター
タカギ(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷高品質なメッキ仕上げのホースコネクタです。用途ホースとニップルの接続用適合ニップル/G036・G040・G041・G042・G043・G044FJ・G063・G064・G065・G070FJ・G074・G076・G099・G147・G301・G312・G313・G315トラスコ品番381-4149材質真鍮高さ(mm)50質量(g)127接続方式ニップル-ホース適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
メタル地下散水栓ニップル
タカギ(20件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番792-9137材質(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR質量(g)132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×30×121取付ねじG1/2蛇口取付形状地下水栓用
メタルネジ付蛇口ニップルL
タカギ(13件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番381-4165材質真鍮高さ(mm)35質量(g)57取付ねじG3/4適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
ネジ付蛇口ニップル(裸)
タカギ(7件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7492材質ABS樹脂高さ(mm)39質量(g)10適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
蛇口ニップルL(裸)
タカギ(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷蛇口にホースを接続します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7486材質ABS樹脂質量(g)45適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
蛇口ニップルセット ねじ付蛇口ニップル&CT
タカギ¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷適合【蛇口】カップリング水栓(G1/2)トラスコ品番723-8179適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12-15適合コネクタタカギ製取付ねじサイズG1/2
地下散水栓ニップル(CG)
タカギ¥369税込¥4061個当日出荷地下散水栓にホースを接続します。用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂高さ(mm)70質量(g)18適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2蛇口取付形状地下水栓用