カテゴリ
- 農業・園芸資材(2)
絞り込み
ブランド
- タカギ
- モノタロウ(3)
- GAONA(ガオナ)(1)
- KVK(1)
- サンホープ(1)
- セフティー3(7)
- ダリヤ(マルハチ産業)(3)
「gta111sk」の検索結果

かんたん水やりタイマースタンダード
タカギ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷コントローラー部分が取り外せて、手元で操作できます。 安全弁採用で、より耐久性が向上しました。 乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。用途散水用仕様カップリング散水栓:G1/2トラスコ品番758-2706セット内容水やりタイマー、ニップル材質ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂電源単4形アルカリ電池×4本(別売)最大使用圧力(MPa)0.1~0.7適合蛇口外径(Φmm)14~18
かんたん水やりタイマー雨センサー付
タカギ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷雨を検知してタイマーの水やり予約をキャンセルする節水機能付です。 乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。 コントローラー部分が取り外せて、手元で操作もできます。 安全弁採用で、より耐久性が向上しました。用途散水用仕様カップリング散水栓:G1/2トラスコ品番758-2714セット内容水やりタイマー、雨センサー、ニップル材質ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂電源単4形アルカリ電池×4本(別売)最大使用圧力(MPa)0.1~0.7適合蛇口外径(Φmm)14~18