カテゴリ
- 農業・園芸資材(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- タカギ
- モノタロウ(1)
- ネグロス電工(241)
- 河村電器産業(163)
- メディアカバーマーケット(149)
- SMC(78)
- STAHLWILLE(スタビレー)(75)
- エレコム(68)
- SHIMANO(シマノ)(63)
- unitech(50)
- カクダイ(41)
- 三菱電機(37)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- onsemi(35)
- ホンダ(33)
- honeywell(31)
- 日本プリメックス(31)
- omron(オムロン)(28)
- ウェルコムデザイン(28)
- サンドビック(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「qr」の検索結果

オーロラハンドル小(NB)
タカギ(8件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷適合R220TNBWP、R320TNBE、R330TNBWP、RC220NB、RC330NB、RT215TNB、RT220TNB、RT330TNBRoHS指令(10物質対応)対応
オーロラ本体ニップルセット(GY)Oリング仕様
タカギ¥299税込¥3291個当日出荷ホースリールの本体横(補助ホースをつなぐ部分)のニップルです。用途交換、補修用。付属品本体ニップル1個、Oリング3個トラスコ品番146-3919使用圧力(MPa)0.7適合ホースリールオーロラシリーズ(R200FJA、R300FJA、R500FJ、RD215FJ、RD220FJ、RD330FJR320TNBE)、オーロラαシリーズ(RD220TNBWP、R330TNBWP)、オーロラマーキュリーシリーズ(RT215TNB、RT220TNB、RT330TNB)、オーロラ5シリーズ(RS550FJPW、RS550FJPG)、パワーホースリール(RK320FJAP、RK330FJAP)
1.2mホースセットΦ12(CBK)
タカギ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷サイドホースの補修交換に使用できます。付属品コネクター×2、ホース(1.2m)×1トラスコ品番665-1279幅(mm)300高さ(mm)310長さ(m)1.2奥行(mm)37内径(Φmm)12使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)16.5ホース長さ(m)1.2
オーロラZERO 本体ホース固定ジョイント
タカギ¥339税込¥3731個当日出荷R220(330)ZEの交換用部品です。用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品ホース固定ジョイント×1、Oリング×2トラスコ品番338-8294
オーロラNANO 小袋セット
タカギ¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷ホースリールの補修部品です。用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品蛇口ニップル×1、低水圧スクリーン×1、ノズルホルダー×1トラスコ品番419-1451使用圧力(MPa)0.7
ホースリール補修部品 nano next用ハンドル小(EGY/BK)
タカギ¥319税込¥3511個翌々日出荷ホースを巻き取る際のハンドルです。用途RM1110GYの純正交換用に。トラスコ品番666-8604品名nano next用ハンドル小
1.2mセットΦ12ツイスター(CBR)
タカギ¥2,298税込¥2,5281セット3日以内出荷ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。用途対象ホースリールの交換・補修部品にトラスコ品番593-5006幅(mm)300高さ(mm)268長さ(m)1.2奥行(mm)46内径(Φmm)12使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)16.5ホース寸法(全長)(m)1.2適合ホースリールR220TBR、R330TBR
1.2mセットツイスター(NB)固定
タカギ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷R220(330)ZEの交換用部品です。用途対象ホースリールの交換・補修部品にトラスコ品番337-9155高さ(mm)1.2m長さ(m)1.2内径(Φmm)12外径(Φmm)15適合ホース内径×外径(Φmm)12×15
オーロラBOXY本体ニップルセット(BK)Oリング仕様
タカギ¥299税込¥3291個当日出荷ホースリールの補修部品です。対象品番:R220TBR、R330TBR用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品本体ニップル×1、Oリング×3トラスコ品番457-8867使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)0.7
オーロラBOXY本体ニップルセット Oリング仕様
タカギ(1件のレビュー)¥329税込¥3621個3日以内出荷R550TBRの交換用部品です。用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品本体ニップル×1、Oリング×3トラスコ品番338-8288
1.5mセットΦ15(すべFJ)
タカギ¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。用途交換用仕様オーロラ5専用トラスコ品番818-7554セット内容補助ホース1.5m、蛇口ニップル1個、蛇口コネクター1個、L型コネクター1個、ハンドル1個材質原料樹脂:塩化ビニール樹脂、PET、ポリプロピレン、ABS樹脂、ゴム材料:TPE、EPDM、金属材料:ステンレス適合ホースリールオーロラ5シリーズ(RS550FJPW)
1.5mセットΦ12(FJ)
タカギ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。用途交換用仕様オーロラ2・3専用トラスコ品番818-7555セット内容補助ホース1.5m、蛇口ニップル1個、蛇口コネクター1個、L型コネクター1個、ハンドル1個材質原料樹脂:塩化ビニール樹脂、PET、ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂、ゴム材料:TPE、EPDM、金属材料:ステンレス適合ホースリールオーロラシリーズ(RD215FJ、RD220FJ、RD330FJ)