カテゴリ
- 農業・園芸資材(5)
絞り込み
ブランド
- タカギ
- 岡崎精工(16)
- 富士電機(15)
- SONY(ソニー)(5)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- 日研工作所(3)
- アサヒ工具(3)
- Vesrah(3)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- フィッシャージャパン(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- キングジム(1)
- ケルヒャー(1)
- 新富士バーナー(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「rm110」の検索結果
特価

タカギ ホースリール オーロラNANO
タカギ¥3,798税込¥4,1781台当日出荷日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。自由自在の通水エルボによりハンドルの向きを自由自在に変更できます。通水・止水がワンクリックで操作できます。水の出方が5種類に変わる散水ノズルです。用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)。マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に適合【付属パーツの適合蛇口】横水栓、万能ホーム水栓材質原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:ステンレス、ゴム材料:EPDM、NBR、ホース:塩化ビニル樹脂(糸入り)カバーあり色(ホース)スモークタイプカバータイプ使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース長さ(m)【蛇口側】1.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
オーロラNANO BR
タカギ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷場所をとらないコンパクト設計です。 ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に仕様持ち運び用取手付カバーあり色ホワイト/ブラウン材質(本体)ポリプロピレン(PP)使用圧力(MPa)0.7キャスターなし材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
パチットコンパクトノズル(DBR)
タカギ¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷ホースリールの補修部品です。グリップ部分がブラウンカラーの散水ノズルです。手元で通水/止水の切替がワンクリックでできます。水形は「キリ・シャワー・ストレート・ジョロ」の4種類ございます。用途屋外散水用に。トラスコ品番699-5031材質【ゴム材料】EPDM、NBR【原料樹脂】ABS樹脂、ポリアセタール【金属材料】ステンレス長さ(mm)43高さ(mm)130基本交換部品【純正交換品番】RM110BR、RM220BR、R110BR、R115BR、R1410BR、R1415BR
ホースリール補修部品 nano next用ハンドル小(EGY/BK)
タカギ¥319税込¥3511個翌々日出荷ホースを巻き取る際のハンドルです。用途RM1110GYの純正交換用に。トラスコ品番666-8604品名nano next用ハンドル小