カテゴリ
- 農業・園芸資材(13)
絞り込み
ブランド
- タカギ
- グリーンライフ(3)
- ハタヤリミテッド(2)
- 弘進ゴム(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「rt630sk」の検索結果

マーキュリーツイスター(CG)
タカギ(4件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ホースガイドが左右に自在に動き、ホースが片寄ることなくきれいに巻き取れるホースガイド付きのホースリールです。用途屋外散水用。 ホース収納をストレスなく巻き取りたい方に。仕様ホース/耐圧糸入、(内径12mm)材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)ホース長さ(m)30適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5
ホースリール オーロラBASE
タカギ¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷カバーなし色(ホース)スモーク使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
オーロラ本体ニップルセット(GY)Oリング仕様
タカギ¥299税込¥3291個当日出荷ホースリールの本体横(補助ホースをつなぐ部分)のニップルです。用途交換、補修用。付属品本体ニップル1個、Oリング3個トラスコ品番146-3919使用圧力(MPa)0.7適合ホースリールオーロラシリーズ(R200FJA、R300FJA、R500FJ、RD215FJ、RD220FJ、RD330FJR320TNBE)、オーロラαシリーズ(RD220TNBWP、R330TNBWP)、オーロラマーキュリーシリーズ(RT215TNB、RT220TNB、RT330TNB)、オーロラ5シリーズ(RS550FJPW、RS550FJPG)、パワーホースリール(RK320FJAP、RK330FJAP)
オーロラハンドル小(NB)
タカギ(8件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷適合R220TNBWP、R320TNBE、R330TNBWP、RC220NB、RC330NB、RT215TNB、RT220TNB、RT330TNBRoHS指令(10物質対応)対応
タカギ ホースリール BOXYツイスター
タカギ(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。自由自在の通水エルボによりハンドルの向きを自由自在に変更できます。通水・止水がワンクリックで操作できます。水の出方が5種類に変わる散水ノズルです。用途一般家庭での屋外散水用。カバー部分が着脱可能でシンプルなデザインのホースを使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に材質ホース:塩化ビニール(PVC)防藻仕様、原料樹脂:ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレスカバーあり色(ホース)スモークタイプカバータイプ使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
ワンタッチスリムホース
タカギ(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)材質ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM内径(Φmm)9外径(Φmm)13ホース寸法(内径×外径)(mm)9×13耐圧(MPa)0.7
メタルネジ付蛇口ニップルL
タカギ(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番381-4165材質真鍮高さ(mm)35質量(g)57取付ねじG3/4適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
タカギ ホースリール オーロラNANO
タカギ¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。自由自在の通水エルボによりハンドルの向きを自由自在に変更できます。通水・止水がワンクリックで操作できます。水の出方が5種類に変わる散水ノズルです。用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)。マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に適合【付属パーツの適合蛇口】横水栓、万能ホーム水栓材質原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:ステンレス、ゴム材料:EPDM、NBR、ホース:塩化ビニル樹脂(糸入り)カバーあり色(ホース)スモークタイプカバータイプ使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース長さ(m)【蛇口側】1.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
ホースリール オーロラBASE PLUS
タカギ¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷カバーなし色(ホース)ブラウン使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
マーキュリーⅡツイスター(CG)
タカギ(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷「ホースガイド」により、きれいに巻き取ることができます。ホース表面を特殊加工することにより、はりつきにくく、巻き取りがしやすくなります。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。用途散水用仕様ホース/耐圧糸入材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動