カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- タカギ
- 大阪魂(3)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- スワロー電機(1)
- 富士電機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 東洋技研(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sb112」の検索結果
特価

キモチイイシャワーホースセット
タカギ¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。用途浴室用。材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:しんちゅう、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR幅(mm)252高さ(mm)301ホース長さ(m)1.6耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)可能:0.7
シャワーホースセット メタリックキモチイイシャワピタホースセット
タカギ¥5,598税込¥6,1581本当日出荷肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。シャワーホース毎買い替えを検討されている方へ。付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB022M)、シャワーホース×1、シャワーエルボ用アダプタ×1適合シャワーヘッド:タカギ製シャワーヘッド推奨トラスコ品番665-9830幅(mm)252色シルバー高さ(mm)301
シャワーホースセット キモチイイバブルシャワピタホースセット(メタリック)
タカギ¥7,998税込¥8,7981本当日出荷水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。節湯効果 最大約40%(メーカー比)。スクリーンは取り外してお手入れすることができます。各メーカー対応アダプター付属。2年間保証。用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。シャワーホース一式交換を検討されている方へ。付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB024BM)、シャワーホース(1.6m)×1、ホース接続アダプター×1(4種類)、Oリング×1(3種類)トラスコ品番663-4178色シルバーホース長さ(m)1.6止水スイッチ両側スイッチ水流切替×