カテゴリ

  • 農業・園芸資材(7)
絞り込み
ブランド
  • タカギ
  • モノタロウ(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(52)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(32)
  • TRUSCO(20)
  • JTT(14)
  • b.ring(12)
  • MSTコーポレーション(9)
  • ヤボシ(7)
  • ツヨロン(藤井電工)(6)
  • 日東工器(5)
  • コクヨ(4)
  • ノーブランド(4)
  • ユニオンツール(3)
  • THERMOS(サーモス)(3)
  • KSフィルター(3)
  • NTKカッティングツールズ(3)
  • 京セラ(2)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(2)
  • ベッセル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tnb」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノズル付きホースセット 10m タカギ

    ノズル付きホースセット 10m

    タカギ
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ノズル付きの10mホースになります。
    用途一般家庭での屋外散水用。ちょっとした場所で手軽に使用したい方に。マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。付属品蛇口ニップル×1、散水ノズル×1トラスコ品番338-8287ネイビー使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)10耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12×15最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • 1.2mセットΦ12ツイスター(NB) タカギ

    1.2mセットΦ12ツイスター(NB)

    タカギ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • 1.5mセットΦ12ツイスター(NB) タカギ

    1.5mセットΦ12ツイスター(NB)

    タカギ
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • オーロラハンドル小(NB) タカギ

    オーロラハンドル小(NB)

    タカギ(8件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    適合R220TNBWP、R320TNBE、R330TNBWP、RC220NB、RC330NB、RT215TNB、RT220TNB、RT330TNBRoHS指令(10物質対応)対応
  • オーロラ本体ニップルセット(GY)Oリング仕様 タカギ

    オーロラ本体ニップルセット(GY)Oリング仕様

    タカギ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ホースリールの本体横(補助ホースをつなぐ部分)のニップルです。
    用途交換、補修用。付属品本体ニップル1個、Oリング3個トラスコ品番146-3919使用圧力(MPa)0.7適合ホースリールオーロラシリーズ(R200FJA、R300FJA、R500FJ、RD215FJ、RD220FJ、RD330FJR320TNBE)、オーロラαシリーズ(RD220TNBWP、R330TNBWP)、オーロラマーキュリーシリーズ(RT215TNB、RT220TNB、RT330TNB)、オーロラ5シリーズ(RS550FJPW、RS550FJPG)、パワーホースリール(RK320FJAP、RK330FJAP)
  • 蛇口ニップル(BK) タカギ

    蛇口ニップル(BK)

    タカギ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    蛇口とホースを接続するコネクタを接続させるための蛇口ニップルです。
    トラスコ品番609-3866高さ(mm)130適合品番R010TNB適合コネクタタカギ製コネクタ適合蛇口外径(Φmm)14~18最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
散水・かん水資材カテゴリ