アプセットボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(42件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM6材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(8件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
アプセットボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM8材質SWCH色シルバーピッチ1.25表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
アプセットボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(15件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM4材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
チーズ KQ2T ミリサイズSMC(6件のレビュー)当日出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角穴付ボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)当日出荷
用途接続全般用種別全ねじ材質SCM435色シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
アプセットボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM5材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM5強度区分4.8相当
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)SMC(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
四角ナット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(14件のレビュー)当日出荷
M6規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM6フレーム材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例