座金組み込み六角穴付ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435色シルバーねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
アプセットボルト/ブラック (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用ねじサイズM6材質SWCH色ブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)ねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(42件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM6材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM6材質SUS XM7ねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理無し寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応