エンドキャップ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
マグネットキャッチセット (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途扉固定用付属品FCS-03-06、BCS-03-05(各2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)5 (2)10 (3)30吸着力(N)10表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品APB-04-10、NSM-04-3、NSM-04-4(各2ヶ) NH-04-GR(4ヶ)
M4 ブロックブラケット 2015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)10表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 エンドコネクタ 2020 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷から6日以内出荷
M4規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-04-10(1ヶ) ECCS-04-16(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)10表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
折り戸用ガイド (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、折り戸の先端ガイドピン
用途折り戸用材質(1)超高分子量ポリエチレン[UHMW-PE] (2)S45C(三価黒メート)質量(g)10.0(5.0/1ヶ)RoHS指令(10物質対応)対応