M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品]NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
M6規格
用途構造部材、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
AFS-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)7日以内出荷
形状正方形寸法(mm)20×20材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437フレーム幅(mm)20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)7日以内出荷
形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品]NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷から7日以内出荷
M8規格
用途マシンフレーム、安全カバー等に形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY面取なし引張強度(N/mm2)225表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0
ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)7日以内出荷
形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
H10,H8 ヘビーブラケット 50 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
H10、H8規格
用途基本的な接続用材質A6063S-T5(205)表面処理アルマイト処理 クリア塗装推奨締結部品H10フレームの場合/CSW-08-22、NASS2-10-8(各4ヶ)H8フレームの場合/CSW-08-22、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4NIC(エヌアイシ・オートテック)7日以内出荷
形状長方形寸法(mm)20×40材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752表面処理白アルマイト処理/クリア電着塗装適合キャップラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品]NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から10日以内出荷
M6規格
用途構造部材、安全カバー等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
AFS-4040F-8NIC(エヌアイシ・オートテック)7日以内出荷
材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝フレーム幅(mm)40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3060F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080-8NIC(エヌアイシ・オートテック)7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3060L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
M4 コーナー用エンドコネクタ 2020 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷から9日以内出荷
M4規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-04-10、ECCS-04-16(各1ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)11表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4 コネクトアダプタ 2040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、エンドコネクタ用アダプタ
用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ付属品CS-04-10(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)15表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 片もちフラットブラケット 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6063S-T5(205)質量(g)25表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 エンドコネクタ 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-06-12(1ヶ) ECCS-06-19(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)23表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4 エンドコネクタ 2020 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷から6日以内出荷
M4規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-04-10(1ヶ) ECCS-04-16(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)10表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 コーナー用エンドコネクタ 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から5日以内出荷
M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-06-12、ECCS-06-19(各1ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)37表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品]NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から5日以内出荷
M8規格
用途構造部材、マシンフレーム等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
M8 コーナー用エンドコネクタ 4040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-08-18、ECCS-08-28(各1ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)64表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 エンドコネクタ 4080 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-08-18(2ヶ) ECCS-08-28(4ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)107表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 エンドコネクタ 4040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-08-18(1ヶ) ECCS-08-28(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)61表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
H10,H8 ヘビーブラケット 100 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
H10、H8規格
用途基本的な接続用材質A6063S-T5(205)質量(g)530表面処理アルマイト処理 クリア塗装推奨締結部品H10フレームの場合/CSW-08-22、NASS2-10-8(各8ヶ)H8フレームの場合/CSW-08-22、NSM-08-8、NH-08-GR(各8ヶ)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 エンドコネクタ 2040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-04-10(2ヶ) ECCS-04-16(4ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)17.4表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
H10,H8 スタンダードブラケット 50 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
H10、H8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5(205)質量(g)107表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品H10フレームの場合/CSW-08-22、NASS2-10-8(各2ヶ)H8フレームの場合/CSW-08-22、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
M6 エンドコネクタ 3060 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-06-12(2ヶ) ECCS-06-19(4ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)40表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
H10,H8 デルタブラケット 100 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
H10、H8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5(205)質量(g)530表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品H10フレームの場合/CSW-08-22、NASS2-10-8(各4ヶ)H8フレームの場合/CSW-08-22、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
M8 コネクトアダプタ 4080 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、エンドコネクタ用アダプタ
用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ付属品CS-08-18(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)115表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
H10,H8 スタンダードブラケット 100 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
H10、H8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5(205)質量(g)242表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品H10フレームの場合/CSW-08-22、NASS2-10-8(各4ヶ)H8フレームの場合/CSW-08-22、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
M6 コネクトアダプタ 3060 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
M6規格、エンドコネクタ用アダプタ
用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ付属品CS-06-12(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)43表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040-8NIC(エヌアイシ・オートテック)7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080F-8NIC(エヌアイシ・オートテック)7日以内出荷
長さ(mm)15形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応