カテゴリ
- 機構部品(64)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(909)
- SMC(759)
- ホンダ(401)
- MAZDA(マツダ)(283)
- スバル(76)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(72)
- IDEC(和泉電気)(65)
- AMPHENOL(63)
- Optibelt(58)
- TAKIGEN(タキゲン)(58)
- CKD(50)
- SUS(エスユーエス)(45)
- イトーキ(44)
- SAMTEC(42)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- リヒトラブ(33)
- コクヨ(30)
- 長野計器(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(63)
サービス分類
- オーダー・加工(13)
「6s-a」の検索結果

M6 スタンダードブラケット 3025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 3055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から8日以内出荷M6規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)36表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット 4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から10日以内出荷M8規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)32表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/ブラック 3025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷M6規格、L型ブラケット、ブラック塗装品用途ブラックフレーム接続用材質A6N01S-T5質量(g)16表面処理黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 スタンダードブラケット/ブラック 2015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷M4規格、L型ブラケット、ブラック塗装品用途ブラックフレーム接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 スタンダードブラケット 2035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1セットほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)9表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)45表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M5 スタンダードブラケット 2015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥269~税込¥296~1セットほか当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ジョイントブラケット 60120 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥819~税込¥901~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、フレーム外側2側面をL型で接続用途側面での接続用材質A6N01S-T5質量(g)133表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,298~税込¥2,528~1セットほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、表面取付け抜き差し蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチベース (M4/M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥589税込¥6481個当日出荷用途扉固定用材質A6N01S-T5質量(g)36.2表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-04-12(2ヶ)M6フレームの場合/APB-04-15(2ヶ)
M6 フラットブラケット 3030 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から10日以内出荷M6規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)41表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050H-10
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥93税込¥1021本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)3.292適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1219.38RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 31.1・Iy 31.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100C-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥130税込¥1431本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)4.189適合キャップブラック:ECP-50100-10 グレー:ECP-50100-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1551.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.22、・Iy 178.64サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050B-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥87税込¥961本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.758適合キャップブラック:ECP-5050B-8 グレー:ECP-5050B-8-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1021.41RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.3、・Iy 26.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100C-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥211税込¥2321本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)5.855適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GYフレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2168.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 274.87、・Iy 274.87サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100B-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥130税込¥1431本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)4.16適合キャップブラック:ECP-5050B-8(2個使用) グレー:ECP-5050B-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1540.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2、・Iy 178.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥127税込¥1401本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.736適合キャップブラック:ECP-5050-8(2個使用) グレー:ECP-5050-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1383.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 34.42・Iy 142.5サービス分類オーダー・加工
M4 フラットブラケット 2040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥409~税込¥450~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷M4規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100H-10
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥361税込¥3971本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)9.762適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GYフレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)3615.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 386.9・Iy 386.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100-10
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥279税込¥3071本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)7.773適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GYフレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2878.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 348.8・Iy 348.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050C-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥87税込¥961本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.768適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1025.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.33、・Iy 26.33サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100H-10
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥174税込¥1911本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)5.813適合キャップブラック:ECP-50100-10 グレー:ECP-50100-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2153RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 57.2・Iy 214.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100200H-10
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥693税込¥7621本4日以内出荷長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×3列溝質量(kg/m)15.15適合キャップブラック:ECP-100100-10(2個使用) グレー:ECP-100100-10-GY(2個使用)フレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×200表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)5611.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 691.8・Iy 2433.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50200H-10
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥433税込¥4761本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)10.855適合キャップブラック:ECP-50100-10(2個使用) グレー:ECP-50100-10-GY(2個使用)フレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×200表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)4020.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 109.4・Iy 1505.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100150H-10
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥447税込¥4921本4日以内出荷長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×3列溝質量(kg/m)11.92適合キャップブラック:ECP-50100-10+ECP-100100-10 グレー:ECP-50100-10-GY+ECP-100100-10-GYフレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×150表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)4414.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 532.5・Iy 1090.2サービス分類オーダー・加工
M8 フラットブラケット 4080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥979~税込¥1,077~1個ほか5日以内出荷M8規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)148表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット/ブラック 4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥669~税込¥736~1個ほか5日以内出荷から9日以内出荷M8規格、L型ブラケット、ブラック塗装品用途ブラックフレーム接続用材質A6N01S-T5質量(g)32表面処理黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット 4075 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥689~税込¥758~1個ほか5日以内出荷M8規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)69表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 スタンダードブラケット 2055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥399~税込¥439~1個ほか5日以内出荷M4規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)14表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット 4080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥589~税込¥648~1個ほか5日以内出荷M8規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 3085 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥559~税込¥615~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷M6規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)56表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット 6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥299~税込¥329~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷M6規格、アルミプレート型ブラケット用途側面での接続用材質A6N01S-T5質量(g)22表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか5日以内出荷M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)118表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 フラットブラケット 4040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥699~税込¥769~1個ほか5日以内出荷M8規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか5日以内出荷M8規格、内面取付け蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)123表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか5日以内出荷M4規格-M6規格接続用蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)49.5表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット 6055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥439~税込¥483~1個ほか5日以内出荷M6規格、アルミプレート型ブラケット用途側面での接続用材質A6N01S-T5質量(g)48表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット 6085 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥559~税込¥615~1個ほか5日以内出荷M6規格、アルミプレート型ブラケット用途側面での接続用材質A6N01S-T5質量(g)75表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応