カテゴリ
- 機構部品(20)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- モノタロウ(2)
- ホンダ(123)
- 十川ゴム(120)
- TRUSCO(31)
- SMC(28)
- イトーキ(28)
- ニッサン(23)
- スズキ(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- CKD(15)
- ミドリ安全(15)
- ブリストワ(13)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
- EPCOS(11)
- 岩田製作所(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
- BOURNS(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「770 t」の検索結果

ベーシックフレーム AFS-2020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から7日以内出荷形状正方形寸法(mm)20×20材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437フレーム幅(mm)20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3030L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4 中間ブラケット 04 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥599税込¥6591セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、フレーム溝に取付け用途カバーの中間サポート材質A6063S-T5質量(g)5.9表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥619税込¥6811個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)45表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 6055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥579税込¥6371個当日出荷から7日以内出荷M6規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)162表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,698税込¥1,8681本7日以内出荷形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット C-4015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥589税込¥6481セット5日以内出荷M4規格、側面ネジ付ブラケット用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)20表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,398税込¥2,6381本7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 4055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥579税込¥6371個5日以内出荷M4規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)65表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 片もちフラットブラケット 3030 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥549税込¥6041個5日以内出荷M6規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6063S-T5(205)質量(g)25表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,098税込¥1,2081本7日以内出荷形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3060-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,698税込¥2,9681本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181本7日以内出荷形状長方形寸法(mm)20×40材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752表面処理白アルマイト処理/クリア電着塗装適合キャップラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3060L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,298税込¥2,5281本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
AFS-4040-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥629~税込¥692~1本7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3060F-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,898税込¥2,0881本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥5,198税込¥5,7181本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,598税込¥3,9581本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥629~税込¥692~1本7日以内出荷材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝フレーム幅(mm)40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応