四角ナットセット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM6材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM4材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ナットホルダー (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)当日出荷
M6規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用適合フレームM6フレーム材質ポリアセタール[POM]関連資料NICアルミフレームの組立例
四角ナットセット (M8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1パック(50個)
当日出荷から8日以内出荷
M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM8材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付きナット/ステンレス (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途カバー取付け等ねじサイズM8材質SUS XM7相当質量(g)6.8表面処理無しねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
M4 45°ブラケット 4515 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)7表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーブラケット/L型 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット 4035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から10日以内出荷
M8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)32表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナットホルダー (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)当日出荷
M6規格、後入れナットのホルダー、後入れナットNAMT、NAMSとセットで使用
用途後入れナット用適合フレームM6フレーム材質ポリプロピレン[PP]色ナチュラル質量(g)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット取付ブラケット (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
M6規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFNS-12材質A6063S-T5質量(g)88表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-06-20、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途扉固定用付属品FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304色(2)ホワイト質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)39吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
レールフレーム用 ストッパー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
レールフレームのエンドストッパー
用途レール用付属品CS-06-15、NSML-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)材質本体:ウレタンゴム[U] ボルト:SCM435 ナット:SS400質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応