カテゴリ

  • 機構部品(184)
絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)
  • モノタロウ(1)
  • ノーブランド(41)
  • (6)
  • Namekawa(滑川軽銅)(9)
  • 光モール(19)
  • 安田(8)
  • アルインコ(91)
  • アズワン(2)
  • 大阪魂(2)
  • SUS(エスユーエス)(505)
  • ヤスダインテリアサプライ(179)
  • 協立エアテック(98)
  • ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](74)
  • ケージーパルテック(63)
  • ダイケン(59)
  • 岩田製作所(33)
  • タカチ電機工業(32)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
  • ACE(エース)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(183)
サービス分類
  • オーダー・加工(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a6063」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベーシックフレーム AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム AFS-2020-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    14税込15
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    形状正方形寸法(mm)20×20材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437フレーム幅(mm)20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(20件のレビュー)
    13税込14
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63サービス分類オーダー・加工
  • M4 45°ブラケット 4515 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 45°ブラケット 4515 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)7表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 45°ブラケット 4525 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 45°ブラケット 4525 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    M6規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)34表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品]

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    M6規格
    用途構造部材、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
  • AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3030L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    24税込26
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 45°ブラケット 4555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 45°ブラケット 4555 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)75表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 45°ブラケット 4535 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 45°ブラケット 4535 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 135°ブラケット 13525 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 135°ブラケット 13525 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)43表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、中剛性L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット取付ブラケット (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット取付ブラケット (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    M6規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
    用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFNS-12材質A6063S-T5質量(g)88表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-06-20、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
  • M4 135°ブラケット 13515 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 135°ブラケット 13515 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    409税込450
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)8表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 中間ブラケット 04 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 中間ブラケット 04 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、フレーム溝に取付け
    用途カバーの中間サポート材質A6063S-T5質量(g)5.9表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
    24税込26
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93サービス分類オーダー・加工
  • バークランプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    バークランプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    Φ20mmのシャフトを固定できるパーツ
    用途シャフトクランプ材質A6063S-T5質量(g)50表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 ブロックブラケット 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 ブロックブラケット 2015 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、ブロック型で小型、高剛性
    用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)10表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 Vブラケット/45度角度付 4540 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 Vブラケット/45度角度付 4540 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M8規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)110表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 ヘビーブラケット 6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ヘビーブラケット 6025 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、中剛性L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    989税込1,088
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    M6規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)55表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 135°ブラケット 13555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 135°ブラケット 13555 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    679税込747
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)96表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 片もちフラットブラケット 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 片もちフラットブラケット 2020 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、フランジ型ブラケット
    用途中間梁、スタンド等に材質A6063S-T5(205)質量(g)5表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 ヘビーブラケット 6055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ヘビーブラケット 6055 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    M6規格、中剛性L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)162表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット取付ブラケット (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット取付ブラケット (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    M4規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
    用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFN-08 LFNF-08材質A6063S-T5質量(g)25表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
  • 小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)

    小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    4,098税込4,508
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
    用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 スタンダードブラケット 6030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 スタンダードブラケット 6030 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    269税込296
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A6063S-T5表面処理アルマイト処理+クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 135°ブラケット 13535 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 135°ブラケット 13535 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)20表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフットベース (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフットベース (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット取付中間プレート (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット取付中間プレート (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用材質A6063S-T5質量(g)82表面処理アルマイト処理 クリア塗装厚さt(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-04-18(4ヶ)もしくはCSWS-04-18(4ヶ)
  • M6 スタンダードブラケット 6020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 スタンダードブラケット 6020 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A6063S-T5表面処理アルマイト処理+クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 ヘビーブラケット 8035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 ヘビーブラケット 8035 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M8規格、中剛性L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)187表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)

    小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
    用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
    17税込19
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6-BK

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    31税込34
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    20税込22
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)280.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 2.53サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
    23税込25
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)278.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    90税込99
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×4列溝質量(kg/m)2.867適合キャップブラック:ECP-3060-6(2個使用) グレー:ECP-3060-6-GY(2個使用)フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1061.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 156.2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2060-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    33税込36
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)1.09適合キャップブラック:ECP-2060-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)403.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.74・Iy 13.9サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    41税込45
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4040F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4040F-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    34税込37
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.238適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)458.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.18・Iy 7.18サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    30税込33
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)413.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.64・Iy 3.64サービス分類オーダー・加工
アルミ a6063特集