カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「afs-2060-4」の検索結果

【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2060-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥33~税込¥36~1本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)1.09適合キャップブラック:ECP-2060-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)403.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.74・Iy 13.9サービス分類オーダー・加工