カテゴリ
- 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
サービス分類
- オーダー・加工(4)
「afs-4080」の検索結果
特価

【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4080-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥99税込¥1091本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1331.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 23.2・Iy 82.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4080F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥54税込¥591本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)740.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 12.7・Iy 50.5サービス分類オーダー・加工
AFS-4080-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥98~税込¥108~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥70税込¥771本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥91税込¥1001本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2サービス分類オーダー・加工
AFS-4080F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥54税込¥591本7日以内出荷長さ(mm)15形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥70~税込¥77~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応![M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08346668-141007-02.jpg)
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷から5日以内出荷M8規格用途構造部材、マシンフレーム等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2
AFS-4040F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥72~税込¥79~1本7日以内出荷材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝フレーム幅(mm)40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応