カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「afs-4080f」の検索結果

【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4080F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥54税込¥591本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)740.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 12.7・Iy 50.5サービス分類オーダー・加工
AFS-4080F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥54税込¥591本7日以内出荷長さ(mm)15形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥72~税込¥79~1本7日以内出荷材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝フレーム幅(mm)40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応