カテゴリ

  • 機構部品(14)
絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「apb-06-20」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アプセットボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(42件のレビュー)
14税込15
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM6材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
879税込967
1セット
当日出荷から6日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)55表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
取手/スチール製 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/スチール製 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
用途扉用取手材質SS400質量(g)113表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
M6 ヘビーブラケット 6055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット 6055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
599税込659
1セット
当日出荷から7日以内出荷
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)162表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット 6025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
489税込538
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 6020 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
319税込351
1セット
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)A6063S-T5表面処理アルマイト処理+クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6085 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット LR-6085 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
2,898税込3,188
1セット
5日以内出荷
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)227表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット C-6055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット C-6055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
899税込989
1セット
5日以内出荷
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)167表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 6085 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット 6085 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
879税込967
1セット
5日以内出荷
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)250表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット LR-6055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)146表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)118表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
899税込989
1セット
5日以内出荷
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)65表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット C-6085 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット C-6085 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
989税込1,088
1セット
5日以内出荷
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)255表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット C-6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット C-6025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
619税込681
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
M6規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)79表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームカテゴリ