カテゴリ
- 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(195)
- パナソニックコネクト(26)
- マキシンコー(18)
- KEMET(18)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- audio-technica(8)
- STMicro(7)
- エレコム(6)
- HY Electronic Corp(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- ハンマーキャスター(4)
- RS PRO(4)
- 東信製作所(3)
- ナンシン(2)
- scinics(サイニクス)(2)
- ラムマウント(2)
- ダイヤトレンド(2)
- SPARKFUN(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「c-30 nic」の検索結果

キャスター (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷キャスター用途移動用材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400形状自在車S質量(g)65許容荷重(N)300RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-3030-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥33税込¥361本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状C面付き材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.13適合キャップブラック:ECPC-3030-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)418.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.01・Iy 3.01サービス分類オーダー・加工
M6 スタンダードブラケット/スチール製 C-3025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥229~税込¥252~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷M6規格、スチール製L型ブラケット、パネル取付け用の側面タップ加工可能用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)41表面処理三価クロメート
M6 スタンダードブラケット/スチール製 C-3055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥239~税込¥263~1個ほか5日以内出荷M6規格、スチール製L型ブラケット、パネル取付け用の側面タップ加工可能用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)76表面処理三価クロメート
エンドキャップ (H8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]質量(g)7.2RoHS指令(10物質対応)対応