ゴムクッション (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷
M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚
用途ベースクッション材質(1)SBR (2)SUS304色ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
M4 ヘビーブラケット LR-4035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)37表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)146表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット LR-4055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)59表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)65表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ブロックブラケット 3055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット LR-4015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)15表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 20 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷から6日以内出荷
M4規格、高剛性ダイカストブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)15.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 エンドコネクタ 3060 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-06-12(2ヶ) ECCS-06-19(4ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)40表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応