アプセットボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(42件のレビュー)当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM6材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
レールフレーム用 ストッパー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
レールフレームのエンドストッパー
用途レール用付属品CS-06-15、NSML-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)材質本体:ウレタンゴム[U] ボルト:SCM435 ナット:SS400質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
M6 キューブブラケット 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)欠品中
M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品CS-06-12(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
取手/樹脂製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途扉用取手材質ABS樹脂[ABS]色ブラック質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(2ヶ)
キャスターユニット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)1080許容荷重(N)1274RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
レベリングフットベース (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ブロックブラケット 3025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)27表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6085 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)227表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ブロックブラケット 3055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 エンドコネクタ 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-06-12(1ヶ) ECCS-06-19(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)23表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 コーナー用エンドコネクタ 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から5日以内出荷
M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-06-12、ECCS-06-19(各1ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)37表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-4040L-8-YENIC(エヌアイシ・オートテック)6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)種類4面溝質量(kg/m)1.626適合キャップECP-4040-8、ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)40×40表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装断面積(mm2)602RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 9.95・ly 9.95サービス分類オーダー・加工
M6 ヘビーブラケット LR-6055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)146表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングホルダー 60 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
コンベアプーリのベアリングサポート
用途コンベア用材質ポリアセタール[POM]質量(g)78RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6(各2ヶ)
M6 ブロックブラケット 3025-C5 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット LR-4055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)59表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)65表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ブロックブラケット 3085 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 エンドコネクタ 3060 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-06-12(2ヶ) ECCS-06-19(4ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)40表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングホルダー 30 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
コンベアプーリのベアリングサポート
用途コンベア用材質ポリアセタール[POM]質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6(各2ヶ)
M6 コネクトアダプタ 3060 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
M6規格、エンドコネクタ用アダプタ
用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ付属品CS-06-12(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)43表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターユニット (M4/M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)545許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/CS-04-15、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)M6フレームの場合/CS-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
M4 ブロックブラケット 2055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から6日以内出荷
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)40表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理 クリア塗装厚さt(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-3030L-6-YENIC(エヌアイシ・オートテック)6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)種類4面溝質量(kg/m)0.901適合キャップECP-3030-6、ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)30×30表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装断面積(mm2)333.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.88・ly 2.88サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-3060L-6-YENIC(エヌアイシ・オートテック)6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)種類4面溝質量(kg/m)1.537適合キャップECP-3060-6、ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)30×60表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装断面積(mm2)569RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 5.47・ly 20.6サービス分類オーダー・加工
小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)8日以内出荷から15日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
小型非接触ドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ材質(1・2)A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応
レールフレーム用 扉トロリー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)9日以内出荷
引き戸にレールを使用する場合のトロリー
用途レール用付属品CS-06-12、六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付(各2ヶ)材質本体:A6063S-T5 ローラー部:ポリアセタール ボルト:SCM435質量(g)205許容荷重(N)400(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応