カテゴリ
- 機構部品(21)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- CKD(25)
- DXアンテナ(15)
- IKO(日本トムソン)(49)
- KITO(キトー)(21)
- New-Era(ニューエラー)(91)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- SHIMANO(シマノ)(22)
- SK(新潟精機)(24)
- SMC(352)
- XP POWER(14)
- エスコ(10)
- コガネイ(41)
- マスプロ電工(12)
- リオン(8)
- 三木プーリ(10)
- 岩田製作所(40)
- 日本アンテナ(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)

六角穴付ボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9ねじサイズM6
六角穴付ボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥36~税込¥40~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分10.9ねじサイズM8
六角穴付ボルト (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷用途接続全般用種別全ねじ材質SCM435色シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
六角穴付ボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9ねじサイズM4
取手/樹脂製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途扉用取手材質ABS樹脂[ABS]色ブラック質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(2ヶ)
小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,098~税込¥4,508~1セット当日出荷から8日以内出荷市販のドアスイッチ取付け用ブラケット用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷から8日以内出荷市販のドアスイッチ取付け用ブラケット用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
レールフレーム用 ストッパー (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷レールフレームのエンドストッパー用途レール用付属品CS-06-15、NSML-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)材質本体:ウレタンゴム[U] ボルト:SCM435 ナット:SS400質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット LR-8035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,698~税込¥1,868~1セット4日以内出荷から5日以内出荷M8規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)167表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターユニット (M4/M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷キャスター、レベリングフット一体型用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)545許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/CS-04-15、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)M6フレームの場合/CS-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
M8 ヘビーブラケット 40 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198~税込¥1,318~1セット5日以内出荷M8規格、高剛性ダイカストブラケット用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)130表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングホルダー 30 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥839税込¥9231個5日以内出荷コンベアプーリのベアリングサポート用途コンベア用材質ポリアセタール[POM]質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6(各2ヶ)
ベアリングホルダー 60 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷コンベアプーリのベアリングサポート用途コンベア用材質ポリアセタール[POM]質量(g)78RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6(各2ヶ)
M8 ブロックブラケット 4075 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,498~税込¥1,648~1セット5日以内出荷M8規格、ブロック型で小型、高剛性用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)141表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ブロックブラケット 4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥799~税込¥879~1セット5日以内出荷M8規格、ブロック型で小型、高剛性用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット LR-8075 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,898~税込¥3,188~1セット5日以内出荷M8規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)362表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ブロックブラケット 4035-C5 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥999税込¥1,0991セット5日以内出荷M8規格、ブロック型で小型、高剛性用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)57.5表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
小型非接触ドアスイッチ ブラケットセット
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,398~税込¥3,738~1セット8日以内出荷市販のドアスイッチ取付け用ブラケット用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ材質(1・2)A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応
レールフレーム用 扉トロリー (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷引き戸にレールを使用する場合のトロリー用途レール用付属品CS-06-12、六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付(各2ヶ)材質本体:A6063S-T5 ローラー部:ポリアセタール ボルト:SCM435質量(g)205許容荷重(N)400(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら