カテゴリ

  • 機構部品(36)
絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(941)
  • ホンダ(240)
  • コガネイ(125)
  • New-Era(ニューエラー)(112)
  • BIGM(丸山製作所)(106)
  • FYH(日本ピローブロック)(51)
  • エスコ(47)
  • KITO(キトー)(41)
  • CKD(23)
  • MSTコーポレーション(20)
  • TOEX(LIXIL)(19)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • 七星科学研究所(17)
  • キャニオン(16)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • XP POWER(13)
  • 日本アンテナ(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs6」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    用途扉固定用付属品FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304(2)ホワイト質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)39吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
  • マグネットキャッチセット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチセット (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
  • 六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)
    23税込25
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9
  • 取手/アルミ製 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    取手/アルミ製 (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途扉用取手
  • M6 キューブブラケット 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 キューブブラケット 3030 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
    用途安全カバー等に付属品CS-06-12(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    M6規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)55表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 マルチエンドコネクタ 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 マルチエンドコネクタ 3030 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    M6規格、自由な角度で固定
    用途斜め梁等に付属品CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ)材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]質量(g)316RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフットベース (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフットベース (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
  • M5 スタンダードブラケット 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M5 スタンダードブラケット 2015 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    269税込296
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角度付き取手/アルミ製 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    角度付き取手/アルミ製 (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途扉用取手材質アルミニウム合金(AL)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスターユニット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスターユニット (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    キャスター、レベリングフット一体型
    用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)1080許容荷重(N)1274RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
  • M6 ヘビーブラケット 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ヘビーブラケット 30 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    M6規格、高剛性ダイカストブラケット
    用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)61.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手/樹脂製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    取手/樹脂製 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途扉用取手材質ABS樹脂[ABS]ブラック質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(2ヶ)
  • レールフレーム用 ストッパー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レールフレーム用 ストッパー (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    レールフレームのエンドストッパー
    用途レール用付属品CS-06-15、NSML-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)材質本体:ウレタンゴム[U] ボルト:SCM435 ナット:SS400質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)

    小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    4,098税込4,508
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
    用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)

    小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
    用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 コネクトアダプタ 3060 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 コネクトアダプタ 3060 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    M6規格、エンドコネクタ用アダプタ
    用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ付属品CS-06-12(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)43表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフットベース (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフットベース (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理 クリア塗装厚さt(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスターユニット (M4/M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスターユニット (M4/M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    キャスター、レベリングフット一体型
    用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)545許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/CS-04-15、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)M6フレームの場合/CS-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
  • M6 コーナー用エンドコネクタ 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 コーナー用エンドコネクタ 3030 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    849税込934
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
    用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-06-12、ECCS-06-19(各1ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)37表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 ブロックブラケット 2055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 ブロックブラケット 2055 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    989税込1,088
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    M4規格、ブロック型で小型、高剛性
    用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)40表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,098税込1,208
    1セット
    5日以内出荷
    M6規格、高剛性L型ブラケット
    用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)65表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 エンドコネクタ 3060 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 エンドコネクタ 3060 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
    用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-06-12(2ヶ) ECCS-06-19(4ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)40表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,798税込1,978
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    M6規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)118表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 ヘビーブラケット LR-6085 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ヘビーブラケット LR-6085 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,398税込3,738
    1セット
    5日以内出荷
    M6規格、高剛性L型ブラケット
    用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)227表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 ヘビーブラケット LR-6055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ヘビーブラケット LR-6055 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,198税込2,418
    1セット
    5日以内出荷
    M6規格、高剛性L型ブラケット
    用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)146表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングホルダー 30 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベアリングホルダー 30 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    コンベアプーリのベアリングサポート
    用途コンベア用材質ポリアセタール[POM]質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6(各2ヶ)
  • ベアリングホルダー 60 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベアリングホルダー 60 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    コンベアプーリのベアリングサポート
    用途コンベア用材質ポリアセタール[POM]質量(g)78RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6(各2ヶ)
  • M6 ブロックブラケット 3025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ブロックブラケット 3025 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    529税込582
    1セット
    5日以内出荷
    M6規格、ブロック型で小型、高剛性
    用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)27表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 エンドコネクタ 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 エンドコネクタ 3030 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    999税込1,099
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
    用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-06-12(1ヶ) ECCS-06-19(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)23表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 ブロックブラケット 3085 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ブロックブラケット 3085 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,898税込2,088
    1セット
    5日以内出荷
    M6規格、ブロック型で小型、高剛性
    用途基本的な接続用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 ブロックブラケット 3055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ブロックブラケット 3055 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    999税込1,099
    1セット
    5日以内出荷
    M6規格、ブロック型で小型、高剛性
    用途基本的な接続用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 ブロックブラケット 3025-C5 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ブロックブラケット 3025-C5 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    699税込769
    1セット
    5日以内出荷
    M6規格、ブロック型で小型、高剛性
    用途基本的な接続用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 ヘビーブラケット LR-4055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 ヘビーブラケット LR-4055 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,498税込2,748
    1セット
    5日以内出荷
    M4規格、高剛性L型ブラケット
    用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)59表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型非接触ドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)

    小型非接触ドアスイッチ ブラケットセット

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,398税込3,738
    1セット
    8日以内出荷
    市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
    用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ材質(1・2)A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応
  • レールフレーム用 扉トロリー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レールフレーム用 扉トロリー (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    引き戸にレールを使用する場合のトロリー
    用途レール用付属品CS-06-12、六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付(各2ヶ)材質本体:A6063S-T5 ローラー部:ポリアセタール ボルト:SCM435質量(g)205許容荷重(N)400(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
ncs特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ncs
  • s60